VESTIL TWC-600-DLX Camion de mână cu patru roți, 600 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG8BFV Model: TWC-600-DLX

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€571.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de mână
Rotă pivotantă din spate Dia.4"
Lățimea roții pivotante din spate1"
baterii incluseNu
Capacitate600 lbs.
Material de rotireMatriță pe cauciuc
Dimensiunea rotorului10 "x 3.5", 4 "x 1"
Tip rotorPneumatic
PliantDa
CuloriAlbastru
Convertibil la camion cu platformăDa
Adâncime19.5 "
Dia Caster fata.10 "
Lățimea roții frontale3 1 / 2 "
Camion de mână ScopScop general
Mâner Dia.1"
Înălțimea mânerului46 3 / 4 "
Înălţime51.75 "
Unghiul de înclinare35 grade
Lungime19.5 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul lui Caster4
Adâncimea plăcii nasului8.5 "
Lungimea plăcii nasului8.5 "
Grosimea plăcii nasului0.14 "
Lățimea plăcii nasului14 "
Număr de rotile frontale2
Numărul de rotile din spate2
Înălțimea platformei43 "
Lungimea platformei50 1 / 2 "
Lățimea peronului23 "
Lăţime22.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.95
Înălțimea navei (cm)131.45
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)56.52
Codul HS8716805010
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL TWC-600-DLX Camion de mână cu patru roți, 600 lb. Capacitate
€571.65 /unitate