PALMGREN 9684527 Strung cu motor, viteză variabilă, dimensiune 14 x 40 inchi | CH3QUU

PALMGREN 9684527 Strung cu motor, viteză variabilă, dimensiune 14 x 40 inch

Articol: CH3QUU Model: 9684527
€46,477.20 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStrung
Baril Dia.1 9 / 16 "
Motorul pompei lichidului de racire1/8 CP
Diametrul șurubului de plumb1"
Motorul axului principal HP3 CP
Max. Dimensiunea sculei de tăiere7 / 8 "
Dimensiuni de gabarit77 x 30 x 61 "
Smoală4TPI
Viteza axului30 până la 2000 rpm
Volți / fază220V / 3PH

Variante de produs

ProdusModelDiametrul șurubului de plumbMotorul axului principal HPMax. Dimensiunea sculei de tăiereDimensiuni de gabaritSmoalăPreț
PALMGREN 9684525 Strung cu motor, viteză variabilă, dimensiune 12 x 36 inch | CH3QUR 96845257 / 8 "2 CP1 / 2 "71 x 30 x 61 "8TPI€33,001.31
RFQ
PALMGREN 9684526 Strung cu motor, viteză variabilă, dimensiune 13 x 40 inchi | CH3QUT 96845267 / 8 "3 CP1 / 2 "75 x 30 x 61 "8TPI€32,764.58
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PALMGREN 9684527 Strung cu motor, viteză variabilă, dimensiune 14 x 40 inch
€46,477.20 /unitate