Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANDUIT ECF5IW-E Raceway Capat Capat Fiting | AE7QKQ 5ZXE1

PANDUIT ECF5IW-E Raceway Capat Capat Fiting

În stoc
Articol: AE7QKQ Model: ECF5IW-ECrucea Ref: 5ZXE1
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
€3.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRacord de capăt de capăt de cursă
CuloriWhite International
Tipul ConnectorLD5
Înălţime0.58 "
Lungime1.62 "
MaterialPVC
MontareÎnchideți
Tip cursăLD5
SubcategorieSepci
TipNemetalic
Lăţime1.08 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeArticolLungimeSubcategorieLăţimePreț
PANDUIT CF5IW-E Raceway Cupler Fitting | AE7QKK 5ZXD6 CF5IW-E0.58 "Racord cuplaj Raceway2"Cuplaje1.08 "€3.67
PANDUIT ICF5IW-E Montaj pentru colțul interior al canalului de rulare | AE7QKL 5ZXD7 ICF5IW-E1.75 "Racord în interiorul colțului1.75 "coate1.14 "€3.67
PANDUIT OCF5IW-E Montaj pentru colț exterior pentru calea de rulare | AE7QKM 5ZXD8 OCF5IW-E1.25 "Racordul exterior al colțului1.25 "Corners1.11 "€3.67
PANDUIT RAF5IW-E Raceway Montare în unghi drept | AE7QKN 5ZXD9 RAF5IW-E0.58 "Racord cu unghi drept2"-2"€3.67
PANDUIT TF5IW-E Raceway Tee Fitting | AE7QKP 5ZXE0 TF5IW-E0.58 "Montaj pentru Tee Raceway2.58 "Tees1.84 "€3.71
PANDUIT DCF5IW-X Fiting pentru tavan/cafă de intrare | AE7QKT 5ZXE3 DCF5IW-X2.25 "Racord de plafon / intrare de capăt de cursă3.42 "Fitinguri de capăt1.6 "€4.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT ECF5IW-E Raceway Capat Capat Fiting
€3.67 /unitate