Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANDUIT MMP172W38-C Marker Plate 304 Inoxidabil - Pachet De 100 | AC9DPP 3FVX4

PANDUIT MMP172W38-C Placă de marcat 304 inoxidabil - Pachet de 100

În stoc
Element: AC9DPP Model: MMP172W38-CCrucea Ref: 3FVX4
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
€131.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de marcare
CuloriNatural
Înălţime3 / 8 "
Material304 Inox
Grosime0.01 "
Lăţime1.72 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiunea caracterului (3/16 ")
    • Max. Personaje pe linie (8)
    • Max. Rânduri de text (1)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeMaterialLăţimePkg. Cant.Preț
PANDUIT MMP350-C Marker Plate 304 Inoxidabil - Pachet De 100 | AC9DPF 3FVU5 MMP350-C0.75 "304 Inox3.5 "100€181.37
PANDUIT MMP350-C316 Marker Plate 316 Inoxidabil - Pachet De 100 | AC9DPG 3FVU6 MMP350-C3160.75 "316 Inox3.5 "100€225.60
PANDUIT MT172-C Marker Plate 304 Inoxidabil - Pachet De 100 | AC9DPM 3FVX2 MT172-C0.75 "304 Inox1.72 "100€159.48
PANDUIT MT172-C316 Marker Plate 316 Stainless - Pachet De 100 | AC9DPN 3FVX3 MT172-C3160.75 "316 Inox1.72 "100€191.63
PANDUIT MMP172W38-C316 Marker Plate 316 Inoxidabil - Pachet De 100 | AC9DPQ 3FVX5 MMP172W38-C3163 / 8 "316 Inox1.72 "100€154.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT MMP172W38-C Placă de marcat 304 inoxidabil - Pachet de 100
€131.07 /ambalaj