PANDUIT PLT2I-M0 Legătură pentru cablu 8 inch Negru - Pachet De 1000 | AB6GEK 21F269

PANDUIT PLT2I-M0 Legătură de cablu 8 inchi negru - Pachet de 1000

În stoc
Element: AB6GEK Model: PLT2I-M0Crucea Ref: 21F269

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€291.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCravată de cablu
Material de bazăNailon
CuloriNegru
AmenajăriSecțiune transversală intermediară
TaxăIntermediar
Indoor / OutdoorIndoor / Outdoor
Lungime8"
MaterialNailon 6/6
Max. Pachet Dia.2"
Detectabil de metaleNu
Temp. Gamă185 grade F
Forța de tracțiune40 lb.
Grosime0.045 "
Cod instrumentE
Tip UL2
Lăţime0.142 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8775
Înălțimea navei (cm)46.74
Lungimea navei (cm)55.63
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS3926909980
Tara natalaCR

Variante de produs

ProdusModelMax. Pachet Dia.Material de bazăCuloriDetectabil de metaleTemp. GamăForța de tracțiuneGrosimeCod instrumentPkg. Cant.Preț
PANDUIT PLT1.5IG-C Legătură pentru cablu 5.6 inch natural - Pachet De 100 | AB6GDX 21F257 PLT1.5IG-C1.38 "NailonNaturalNu185 grade F40 lb.0.045 "E100€47.77
PANDUIT PLT1.5IG-C0 Legătură pentru cablu 5.6 inchi negru - Pachet De 100 | AB6GDY 21F258 PLT1.5IG-C01.38 "NailonNegruNu185 grade F40 lb.0.045 "E100€59.25
PANDUIT PLT1.5I-M Legătură pentru cablu 5.6 inci natural - Pachet De 1000 | AB6GDZ 21F259 PLT1.5I-M1.38 "NailonNaturalNu185 grade F40 lb.0.045 "E1000€178.04
PANDUIT PLT1.5I-M0 Legătură pentru cablu 5.6 inchi negru - Pachet De 1000 | AB6GEA 21F260 PLT1.5I-M01.38 "NailonNegruNu185 grade F40 lb.0.045 "E1000€193.16
PANDUIT PLT10LHG-L Legătură pentru cablu 34.3 inci natural - Pachet De 50 | AB6GEB 21F261 PLT10LHG-L10.31 "NailonNaturalNu185 grade F120 lbs.0.075 "F50€266.59
PANDUIT PLT1MG-C Legătură pentru cablu 3.9 inci natural - Pachet De 100 | AB6GEC 21F262 PLT1MG-C0.87 "NailonNaturalNu185 grade F18 lb.0.043 "E100€41.38
PANDUIT PLT1MG-C0 Legătură pentru cablu 3.9 inchi negru - Pachet De 100 | AB6GED 21F263 PLT1MG-C00.87 "NailonNegruNu185 grade F18 lb.0.043 "E100€50.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT PLT2I-M0 Legătură de cablu 8 inchi negru - Pachet de 1000
€291.26 /ambalaj