Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANDUIT PN14-56R-C Ring Term Nylon 5/16 inch 1.050 inch PK100 | AH8YBM 39AZ67

PANDUIT PN14-56R-C Inel Termen Nylon 5/16 inch 1.050 inch PK100

În stoc
Element: AH8YBM Model: PN14-56R-CCrucea Ref: 39AZ67
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
€245.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal de inel
Material conexiuneCupru
Culoarea izolațieiAlbastru
Tip de izolațieNailon
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală1.05 "
CusăturăManșon de prindere
Dimensiunea știftului5 / 16 "
Terminal de conectareCreț
Gama de sârmă16-14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1395
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTip de izolațieMax. Temp.Max. VoltajLungime totalăCusăturăDimensiunea știftuluiGama de sârmăPkg. Cant.Preț
PANDUIT P14-10R-C Ring Term Bare #10 0.710 Inch PK100 | AH8XYR 39AZ01 P14-10R-CNeizolat302 grade F2000V0.71 "brazate#1018-14 AWG100€98.64
PANDUIT P14-10R-M Ring Term Bare #10 0.710 Inch PK1000 | AH8XYT 39AZ02 P14-10R-MNeizolat302 grade F2000V0.71 "brazate#1018-14 AWG1000€406.73
PANDUIT P14-14R-C Ring Term Bare 1/4 inch 0.910 inch PK100 | AH8XYU 39AZ03 P14-14R-CNeizolat302 grade F2000V0.91 "brazate1 / 4 "18-14 AWG100€137.06
PANDUIT P14-14R-M Ring Term Bare 1/4 inch 0.910 inch PK1000 | AH8XYV 39AZ04 P14-14R-MNeizolat302 grade F2000V0.91 "brazate1 / 4 "18-14 AWG1000€533.19
PANDUIT P14-56R-C Ring Term Bare 5/16 inch 0.910 inch PK100 | AH8XYW 39AZ05 P14-56R-CNeizolat302 grade F2000V0.91 "brazate5 / 16 "16-14 AWG100€109.83
PANDUIT P14-6R-C Ring Term Bare #6 0.620 Inch PK100 | AH8XYY 39AZ07 P14-6R-CNeizolat302 grade F2000V0.62 "brazate#616-14 AWG100€93.11
PANDUIT P14-6R-M Ring Term Bare #6 0.620 Inch PK1000 | AH8XYZ 39AZ08 P14-6R-MNeizolat302 grade F2000V0.62 "brazate#618-14 AWG1000€376.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT PN14-56R-C Inel Termen Nylon 5/16 inch 1.050 inch PK100
€245.82 /ambalaj