Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PANDUIT PV18-6R-MY Terminal inel #6 Roșu 600V PK1000 | AH8YGA 39CA39

PANDUIT PV18-6R-MY Terminal inel #6 Roșu 600V PK1000

În stoc
Element: AH8YGA Model: PV18-6R-MYCrucea Ref: 39CA39
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
€356.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal de inel
Material conexiuneCupru
Tip de izolațieVinilin
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.86 "
Cusăturăbrazate
Dimensiunea știftului#6
Gama de sârmă22 AWG la 18 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9526
Înălțimea navei (cm)18.29
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)8.64
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea știftuluiGama de sârmăPkg. Cant.Preț
PANDUIT PV10-10R-D Terminal inel #10 Galben PK500 | AH8YCK 39AZ89 PV10-10R-D1.05 "#1012 AWG la 10 AWG500€378.88
PANDUIT PV10-10R-L Terminal inel #10 Galben PK50 | AH8YCL 39AZ90 PV10-10R-L1.05 "#1012 AWG la 10 AWG50€109.30
PANDUIT PV10-12R-Q Terminal inel 1/2 inch galben PK25 | AH8YCM 39AZ91 PV10-12R-Q1.46 "1 / 2 "12 AWG la 10 AWG25€89.90
PANDUIT PV10-14R-D Terminal inel 1/4 inch galben PK500 | AH8YCP 39AZ93 PV10-14R-D1.23 "1 / 4 "12 AWG la 10 AWG1€258.67
PANDUIT PV10-14R-L Terminal inel 1/4 inch galben PK50 | AH8YCQ 39AZ94 PV10-14R-L1.23 "1 / 4 "12 AWG la 10 AWG50€120.90
PANDUIT PV10-38R-D Terminal inel 3/8 inch galben 600V PK500 | AH8YCR 39AZ95 PV10-38R-D1.31 "3 / 8 "12 AWG la 10 AWG1€268.97
PANDUIT PV10-38R-L Terminal inel 3/8 inch galben 600V PK50 | AH8YCT 39AZ96 PV10-38R-L1.31 "3 / 8 "12 AWG la 10 AWG50€121.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT PV18-6R-MY Terminal inel #6 Roșu 600V PK1000
€356.30 /unitate