PANDUIT TG70IW8 Raceway Base TG70 Alb 8 picioare | AE7QGP 5ZWU0

PANDUIT TG70IW8 Raceway Base TG70 Alb 8 picioare

Articol: AE7QGP Model: TG70IW8Crucea Ref: 5ZWU0
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€145.35 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBaza Raceway
CuloriWhite International
Tipul capaculuiDetașabil
finalizareaDecor
Înălţime2.68 "
Lungime96 "
MaterialPVC
MontareŞurub
Număr de canale1
Tip cursăTG70
Lăţime5.32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.014
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)248.92
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeArticolLungimeMontareTip cursăLăţimePreț
PANDUIT LDPH5IW8-A Suprafață de blocare Raceway LDPH alb 8 picioare | AE7QGF 5ZWT1 LDPH5IW8-AWhite International0.55 "Calea de rulare de suprafață de blocare96 "Furnizat din fabrică cu bandă adezivă pre-aplicatăLDPH, rezistent la manipulare1.02 "€35.63
RFQ
PANDUIT T45BIW8 Raceway Base T45 White 8 Feet | AE7QHJ 5ZWX8 T45BIW8White International0.73 "Baza Raceway96 "ŞurubT452.38 "€39.03
RFQ
PANDUIT T70BIW8G Raceway Base T70 Alb 8 picioare | AE7QJJ 5ZXA1 T70BIW8GWhite International1.77 "Baza Raceway96 "ŞurubT704.07 "€51.71
RFQ
PANDUIT FS3X2LG6NM Cale de rulare cu perete solid fără plen 6 picioare | AE7QKE 5ZXD1 FS3X2LG6NMGri2.12 "Calea de rulare cu perete solid72 "ŞurubAplicație non-Plenum3.25 "€56.50
RFQ
PANDUIT FS3X3LG6NM Cale de rulare cu perete solid, fără plen, 6 canale, 6 picioare | AE7QKF 5ZXD2 FS3X3LG6NMGri3.12 "Calea de rulare cu perete solid72 "ŞurubAplicație non-Plenum3.25 "€75.53
RFQ
PANDUIT FS3X4LG6NM Cale de rulare cu perete solid, fără plen, 7 canale, 6 picioare | AE7QKG 5ZXD3 FS3X4LG6NMGri3.24 "Calea de rulare cu perete solid72 "ŞurubAplicație non-Plenum4.1 "€91.10
RFQ
PANDUIT FS2X3LG6NM Cale de rulare cu perete solid, fără plen, 1 canal, 6 picioare | AE7QKH 5ZXD4 FS2X3LG6NMGri2.25 "Calea de rulare cu perete solid72 "ŞurubAplicație non-Plenum3.14 "€70.40
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PANDUIT TG70IW8 Raceway Base TG70 Alb 8 picioare
€145.35 /unitate