Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 055AA Element de înlocuire pentru filtru de aer comprimat, 0.01 microni | AE4GGL 5KCT3

PARKER 055AA Element de schimb pentru filtru de aer comprimat, 0.01 microni

În stoc
Articol: AE4GGL Model: 055AACrucea Ref: 5KCT3
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
€1,338.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElement de filtrare
Tip de elementAA Coeficient de înaltă eficiență și particule uscate
Se potrivește4HDT6
MicroniPână la 0.01 Micron
TipPneumatic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.755
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)78.23
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS8421398015
Tara natalaGB

Detalii produs:

    • Element din seria OIL-X EVOLUTION utilizat pentru tratarea alimentării cu aer comprimat și gaz cu azot prin îndepărtarea contaminanților lichizi și solizi, inclusiv apă, aerosoli de ulei și microorganisme din sistem
    • Clasă AA de înaltă eficiență capabilă să elimine particule de dimensiuni de până la 0.01 microni
    • Corp din aluminiu turnat sub presiune și carcasă rezistentă la coroziune

Variante de produs

ProdusModelSe potriveșteArticolMicroniPreț
PARKER 040AA Element de schimb pentru filtru de aer comprimat, 0.01 microni | AE4GGK 5KCR7 040AA4HDR9Element filtrant de aer comprimatPână la 0.01 Micron€684.21
PARKER 055AO Element de filtru de aer comprimat de schimb, 1 micron | AJ2HYK 5KCT2 055AO4HDT5Element filtrant de aer comprimatPână la 1 Micron€1,338.99
PARKER 3050ZP Element de filtru de aer comprimat de schimb, 0.01 microni | BT4YUY 3050ZP-Element filtrant de aer comprimat-€751.86
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 055AA Element de schimb pentru filtru de aer comprimat, 0.01 microni
€1,338.99 /unitate