Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 1.50PSR03.00 Cilindru cu aer rotund, alezaj de 1-1/2 inch, cursă de 3 inchi | AJ2EKR 49J828

PARKER 1.50PSR03.00 Cilindru cu aer rotund, alezaj de 1-1/2 inchi, cursă de 3 inchi

În stoc
Articol: AJ2EKR Model: 1.50PSR03.00Crucea Ref: 49J828

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€124.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.1.5 "
Tip pernăNici unul
Tip cilindruRotund nereparabil
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Presiune maximă250 psi
MountPivot
Fir de montare pe nas3/4 "-16
Lungime totală9.68 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOţel inoxidabil
Diametru orificiu pivot.0.375 "
Dimensiunea portului1/8 "FNPT
Rod Dia.0.437 "
Lungimea firului tijei0.75 "
Dimensiunea firului tijei7 / 16-20 UNF
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune unică
Forța de retragere a primăverii6 lb.
Cursă3"
Temp. Gamă-10 grade până la 165 grade F
Materialul tubuluiOţel inoxidabil
TipCorp rotund

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4995
Înălțimea navei (cm)3.96
Lungimea navei (cm)42.37
Lățimea navei (cm)3.96
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRod Dia.Bore Dia.Piston magneticLungimea firului tijeiDimensiunea firului tijeiCursăTemp. GamăFir de montare pe nasPreț
PARKER 0.31PSR01.00 Cilindru cu aer rotund 5/16 inch Alezajul 1 inch cursa | AJ2DXF 49J538 0.31 PSR01.000.125 "5 / 16 "Nu0.38 "# 5-40 UNC1"-10 grade până la 165 grade F3/8 "-24€51.72
PARKER 0.31PSR02.00 Cilindru cu aer rotund, 5/16 inchi, 2 inchi, cursa | AJ2DXG 49J539 0.31 PSR02.000.125 "5 / 16 "Nu0.38 "# 5-40 UNC2"-10 grade până la 165 grade F3/8 "-24€51.29
PARKER 0.31PSR03.00 Cilindru cu aer rotund, alezaj de 5/16 inchi, cursă de 3 inchi | AJ2DXH 49J540 0.31 PSR03.000.125 "5 / 16 "Nu0.38 "# 5-40 UNC3"-10 grade până la 165 grade F3/8 "-24€63.46
PARKER 0.44PSR0.500 Cilindru cu aer rotund 7/16 inch Alezajul 1/2 inch cursa | AJ2DYR 49J572 0.44 PSR0.5000.188 "7 / 16 "Nu0.5 "# 10-32 UNF1 / 2 "-10 grade până la 165 grade F3/8 "-24€49.43
PARKER 0.44PSR01.00 Cilindru de aer, rotund, 7/16 diametru alez., cursă de 1 inch, #10-32 UNF Dimensiune orificiu | AJ2DYT 49J573 0.44 PSR01.000.188 "7 / 16 "Nu0.5 "# 10-32 UNF1"-10 grade până la 165 grade F3/8 "-24€55.39
PARKER 0.44PSR01.50 Cilindru cu aer rotund 7/16 inch Alezajul 1-1/2 inch cursa | AJ2DYU 49J574 0.44 PSR01.500.188 "7 / 16 "Nu0.5 "# 10-32 UNF1.5 "-10 grade până la 165 grade F3/8 "-24€53.66
PARKER 0.44PSR02.00 Cilindru cu aer rotund 7/16 inch Alezajul 2 inch cursa | AJ2DYV 49J575 0.44 PSR02.000.188 "7 / 16 "Nu0.5 "# 10-32 UNF2"-10 grade până la 165 grade F3/8 "-24€61.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 1.50PSR03.00 Cilindru cu aer rotund, alezaj de 1-1/2 inchi, cursă de 3 inchi
€124.10 /unitate