Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 1 X 3/4 CD-S 90 Grade. Cot de stradă, oțel, 1 inch X 3/4 inch Dimensiune țeavă de racord, Nptf tată X Npt femel | CT7KJZ 60UT34

PARKER 1 X 3/4 CD-S 90 grade. Cot de stradă, oțel, 1 inch X 3/4 inch Dimensiunea țevii de racord, Nptf tată X Npt mamă

În stoc
Articol: CT7KJZ Model: 1 X 3/4 CD-SCrucea Ref: 60UT34

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€63.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStreet Cot

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
PARKER 1 CD-B 90 grade. Cot de stradă, alamă, 1 inch X 1 inch Dimensiunea țevii de racord, 3 9/16 inch lungime totală | CT7KJM 60UR92 1 CD-B€243.03
PARKER 1/4 CD-B 90 grade. Cot de stradă, alamă, 1/4 inch X 1/4 inch Dimensiune țeavă de racord, Nptf tată X Npt femel | CT7KJN 60UU51 1/4 CD-B€29.92
PARKER 1/8 CD-B 90 grade. Cot de stradă, alamă, 1/8 inch X 1/8 inch Dimensiune țeavă de racord, Nptf tată X Npt femel | CT7KJP 60UV41 1/8 CD-B€21.15
PARKER 12-12 SE-B 90 Grade. Cot de stradă, alamă, 3/4 inch X 3/4 inch Dimensiunea țevii de racord, Npt tată X Npt mamă | CT7KJQ 60XF74 12-12 SE-B€193.93
PARKER 3/4 CD-B 90 grade. Cot de stradă, alamă, 3/4 inch X 3/4 inch racord Dimensiunea țevii, tată Nptf X mamă Npt | CT7KJR 60UX96 3/4 CD-B€105.42
PARKER 1202P-6-8 90 grade. Cot de stradă, alamă, 3/8 inch X 1/2 inch Dimensiunea țevii, cot | CT7KJT 60WG48 1202P-6-8€19.32
PARKER 3/8 CD-B 90 grade. Cot de stradă, alamă, 3/8 inch X 3/8 inch Dimensiune țeavă de racord, Nptf tată X Npt femel | CT7KJU 60UY77 3/8 CD-B€38.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 1 X 3/4 CD-S 90 grade. Cot de stradă, oțel, 1 inch X 3/4 inch Dimensiunea țevii de racord, Nptf tată X Npt mamă
€63.53 /unitate