Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 10643-8-6 Racord hidraulic pentru furtun drept, diametru interior de 3/8 inch, oțel | AB6DTA 21A757

PARKER 10643-8-6 Racord hidraulic pentru furtun drept, diametru interior de 3/8 inch, oțel

În stoc
Element: AB6DTA Model: 10643-8-6Crucea Ref: 21A757
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
€23.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontarea furtunului hidraulic
Dimensiune bord8
finalizareazinc
Material de montajOţel
Tipul de montajDrept
Dimensiune hexagonală7 / 8 "
Furtun3 / 8 "
Furtun în interiorul Dia.3 / 8 "
Fir JIC (în.)3 / 4-16
Lungime2.49 "
MaterialOţel
Port1 / 2 "
Dimensiune SAE Flare (in.)1/2
ModelaDrept
StilFeminin JIC 37 Deg-pivotant
Dimensiune de filet3 / 4x16 "
TipCrimp, Femeie JIC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8412909085
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Forța de împingere ușoară cu HEX imperial
    • Gama largă de configurații de capăt cu sertizare din oțel inoxidabil
    • Proiectarea dintr-o singură piesă reduce complexitatea și calea de scurgere
    • Tehnologie No-Skive pentru procese de producție ușoare, eficiente și sigure

Variante de produs

ProdusModelPortDimensiune bordTipul de montajModelaStilDimensiune de filetTipDimensiune hexagonalăPreț
PARKER 10643-4-4 Racord hidraulic pentru furtun drept, diametru interior de 1/4 inch, oțel | AB6DRV 21A752 10643-4-41 / 4 "4DreptDreptFeminin JIC 37 Deg-pivotant7 / 16x20 "Crimp, Femeie JIC9 / 16 "€19.58
PARKER 10643-5-4 Racord hidraulic pentru furtun drept, diametru interior de 1/4 inch, oțel | AB6DRW 21A753 10643-5-45 / 16 "5DreptDreptFeminin JIC 37 Deg-pivotant1 / 2x20 "Crimp, Femeie JIC5 / 8 "€19.41
PARKER 10643-6-4 Racord hidraulic pentru furtun drept, diametru interior de 1/4 inch, oțel | AB6DRX 21A754 10643-6-43 / 8 "6DreptDreptFeminin JIC 37 Deg-pivotant9 / 16x18 "Crimp, Femeie JIC11 / 16 "€20.33
PARKER 10643-4-6 Racord hidraulic pentru furtun drept, diametru interior de 3/8 inch, oțel | AB6DRY 21A755 10643-4-61 / 4 "4DreptDreptFeminin JIC 37 Deg-pivotant7 / 16x20 "Crimp, Femeie JIC9 / 16 "€24.87
PARKER 10643-6-6 Racord hidraulic pentru furtun drept, diametru interior de 3/8 inch, oțel | AB6DRZ 21A756 10643-6-63 / 8 "6DreptDreptFeminin JIC 37 Deg-pivotant9 / 16x18 "Crimp, Femeie JIC11 / 16 "€22.61
PARKER 10643-6-8 Racord hidraulic pentru furtun drept, diametru interior de 1/2 inch, oțel | AB6DTB 21A758 10643-6-83 / 8 "6DreptDreptFeminin JIC 37 Deg-pivotant9 / 16x18 "Crimp, Femeie JIC11 / 16 "€64.89
PARKER 10643-8-8 Racord hidraulic pentru furtun drept, diametru interior de 1/2 inch, oțel | AB6DTC 21A759 10643-8-81 / 2 "8DreptDreptFeminin JIC 37 Deg-pivotant3 / 4x16 "Crimp, Femeie JIC7 / 8 "€29.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 10643-8-6 Racord hidraulic pentru furtun drept, diametru interior de 3/8 inch, oțel
€23.79 /unitate