Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 10643-8-8 Racord hidraulic pentru furtun drept, diametru interior de 1/2 inch, oțel | AB6DTC 21A759

PARKER 10643-8-8 Racord hidraulic pentru furtun drept, diametru interior de 1/2 inch, oțel

În stoc
Element: AB6DTC Model: 10643-8-8Crucea Ref: 21A759
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
€29.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontarea furtunului hidraulic
Dimensiune bord8
finalizareazinc
Material de montajOţel
Tipul de montajDrept
Dimensiune hexagonală7 / 8 "
Furtun1 / 2 "
Furtun în interiorul Dia.1 / 2 "
Fir JIC (în.)3 / 4-16
Lungime2.63 "
MaterialOţel
Port1 / 2 "
Dimensiune SAE Flare (in.)1/2
ModelaDrept
StilFeminin JIC 37 Deg-pivotant
Dimensiune de filet3 / 4x16 "
TipCrimp, Femeie JIC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8412909085
Tara natalaUS

Detalii produs:

Furtunul hidraulic Parker 10643-8-8 oferă servicii de transfer de fluide fiabile și fără scurgeri în sistemele de procesare hidraulice sau de înaltă presiune și este utilizat în transporturi, agricultură, construcții și industriile maritime.

Caracteristici:

  • Parker 10643-8-8 este instalat pentru a conecta conductele care transportă uleiuri lubrifiante și fluide hidraulice pe bază de petrol sau ester fosfat.
  • Construcția sa dintr-o singură piesă reduce complexitatea și scurgerile.
  • Acest racord de furtun mamă are tehnologia No-Skive pentru a asigura o asamblare ușoară și procese de producție sigure.

Accesorii compatibile:

Standarde și aprobări:

  • SAE

Întrebări frecvente:

Î. Care este materialul de bază al acestui fiting hidraulic pentru furtun?

A. Furtunul hidraulic Parker 10643-8-8 este fabricat din oțel pentru a preveni coroziunea.

Î. Care este tipul de conectare al acestui furtun?

A. Acest fiting hidraulic pentru furtun este echipat cu o suprafață filetată JIC de 3/4 x 16 inch la un capăt și o conexiune de tip sertizat de 1/2 inch pe celălalt.

Î. Care este diametrul interior al acestui furtun?

A. Furtunul hidraulic Parker 10643-8-8 are un diametru de 1/2 inch.

Variante de produs

ProdusModelPortDimensiune bordTipul de montajModelaStilDimensiune de filetTipDimensiune hexagonalăPreț
PARKER 10643-4-4 Racord hidraulic pentru furtun drept, diametru interior de 1/4 inch, oțel | AB6DRV 21A752 10643-4-41 / 4 "4DreptDreptFeminin JIC 37 Deg-pivotant7 / 16x20 "Crimp, Femeie JIC9 / 16 "€19.58
PARKER 10643-5-4 Racord hidraulic pentru furtun drept, diametru interior de 1/4 inch, oțel | AB6DRW 21A753 10643-5-45 / 16 "5DreptDreptFeminin JIC 37 Deg-pivotant1 / 2x20 "Crimp, Femeie JIC5 / 8 "€19.41
PARKER 10643-6-4 Racord hidraulic pentru furtun drept, diametru interior de 1/4 inch, oțel | AB6DRX 21A754 10643-6-43 / 8 "6DreptDreptFeminin JIC 37 Deg-pivotant9 / 16x18 "Crimp, Femeie JIC11 / 16 "€20.33
PARKER 10643-4-6 Racord hidraulic pentru furtun drept, diametru interior de 3/8 inch, oțel | AB6DRY 21A755 10643-4-61 / 4 "4DreptDreptFeminin JIC 37 Deg-pivotant7 / 16x20 "Crimp, Femeie JIC9 / 16 "€24.87
PARKER 10643-6-6 Racord hidraulic pentru furtun drept, diametru interior de 3/8 inch, oțel | AB6DRZ 21A756 10643-6-63 / 8 "6DreptDreptFeminin JIC 37 Deg-pivotant9 / 16x18 "Crimp, Femeie JIC11 / 16 "€22.61
PARKER 10643-8-6 Racord hidraulic pentru furtun drept, diametru interior de 3/8 inch, oțel | AB6DTA 21A757 10643-8-61 / 2 "8DreptDreptFeminin JIC 37 Deg-pivotant3 / 4x16 "Crimp, Femeie JIC7 / 8 "€23.79
PARKER 10643-6-8 Racord hidraulic pentru furtun drept, diametru interior de 1/2 inch, oțel | AB6DTB 21A758 10643-6-83 / 8 "6DreptDreptFeminin JIC 37 Deg-pivotant9 / 16x18 "Crimp, Femeie JIC11 / 16 "€64.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 10643-8-8 Racord hidraulic pentru furtun drept, diametru interior de 1/2 inch, oțel
€29.02 /unitate