Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 10MTC12N-316 Termocuplu Connect Stainless Steel Alok x M 5/8 x 3/4 inch | AF7GBT 20YX46

PARKER 10MTC12N-316 Termocuplu Conectare oțel inoxidabil Alok x M 5/8 x 3/4 inch

În stoc
Articol: AF7GBT Model: 10MTC12N-316Crucea Ref: 20YX46
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
€171.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector termocuplu
Material de bazăOţel inoxidabil
Material corpOţel inoxidabil
Dimensiunea filetului de compresie5 / 8 "
Tip conexiuneA-LOK (R) x MNPT
Dimensiune hexagonală1-1/16 "
Presiune maximă6100 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)4.14
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)6.83
Codul HS7307290000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filetului de compresieDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
PARKER 12MTC12N-316 Conector termocuplu Oțel inoxidabil A-lok x M 3/4 inch | AF7GKK 20YX55 12MTC12N-3163 / 4 "1-1/16 "5800 psi3 / 4 "3 / 4 "€158.36
PARKER 1MTC2N-316 Termocuplu Connect Stainless Steel Alok x M 1/16 x 1/8 inch | AF7GLG 20YX75 1MTC2N-3161 / 16 "7 / 16 "16,800 psi1 / 8 "1 / 16 "€75.23
PARKER 6MTC8N-316 Termocuplu Connect din oțel inoxidabil Alok x M 3/8 x 1/2 inch | AF7GQL 20YY73 6MTC8N-3163 / 8 "7 / 8 "6600 psi1 / 2 "3 / 8 "€88.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 10MTC12N-316 Termocuplu Conectare oțel inoxidabil Alok x M 5/8 x 3/4 inch
€171.31 /unitate