Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 11943-12-12 Racord hidraulic pentru furtun, cot de 90 de grade, diametru interior de 3/4 inch, oțel | AB6DXQ 21A864

PARKER 11943-12-12 Racord hidraulic pentru furtun, cot de 90 de grade, diametru interior de 3/4 inch, oțel

În stoc
Articol: AB6DXQ Model: 11943-12-12Crucea Ref: 21A864

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€146.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontarea furtunului hidraulic
Dimensiune bord12
finalizareazinc
Material de montajOţel
Tipul de montajCot de 90 de grade
Dimensiunea flanșei3 / 4 "
Furtun3 / 4 "
Furtun în interiorul Dia.3 / 4 "
Lungime3.51 "
Port3 / 4 "
ModelaCot de 90 de grade
TipCrimp, Cod 61 Flanșă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8412909085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPortDimensiune bordTipul de montajModelaStilDimensiune de filetTipDimensiune hexagonalăPreț
PARKER 10643-4-4 Racord hidraulic pentru furtun drept, diametru interior de 1/4 inch, oțel | AB6DRV 21A752 10643-4-41 / 4 "4DreptDreptFeminin JIC 37 Deg-pivotant7 / 16x20 "Crimp, Femeie JIC9 / 16 "€19.58
PARKER 10643-5-4 Racord hidraulic pentru furtun drept, diametru interior de 1/4 inch, oțel | AB6DRW 21A753 10643-5-45 / 16 "5DreptDreptFeminin JIC 37 Deg-pivotant1 / 2x20 "Crimp, Femeie JIC5 / 8 "€19.41
PARKER 10643-6-4 Racord hidraulic pentru furtun drept, diametru interior de 1/4 inch, oțel | AB6DRX 21A754 10643-6-43 / 8 "6DreptDreptFeminin JIC 37 Deg-pivotant9 / 16x18 "Crimp, Femeie JIC11 / 16 "€20.33
PARKER 10643-4-6 Racord hidraulic pentru furtun drept, diametru interior de 3/8 inch, oțel | AB6DRY 21A755 10643-4-61 / 4 "4DreptDreptFeminin JIC 37 Deg-pivotant7 / 16x20 "Crimp, Femeie JIC9 / 16 "€24.87
PARKER 10643-6-6 Racord hidraulic pentru furtun drept, diametru interior de 3/8 inch, oțel | AB6DRZ 21A756 10643-6-63 / 8 "6DreptDreptFeminin JIC 37 Deg-pivotant9 / 16x18 "Crimp, Femeie JIC11 / 16 "€22.61
PARKER 10643-8-6 Racord hidraulic pentru furtun drept, diametru interior de 3/8 inch, oțel | AB6DTA 21A757 10643-8-61 / 2 "8DreptDreptFeminin JIC 37 Deg-pivotant3 / 4x16 "Crimp, Femeie JIC7 / 8 "€23.79
PARKER 10643-6-8 Racord hidraulic pentru furtun drept, diametru interior de 1/2 inch, oțel | AB6DTB 21A758 10643-6-83 / 8 "6DreptDreptFeminin JIC 37 Deg-pivotant9 / 16x18 "Crimp, Femeie JIC11 / 16 "€64.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 11943-12-12 Racord hidraulic pentru furtun, cot de 90 de grade, diametru interior de 3/4 inch, oțel
€146.12 /unitate