Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 12-8 RB-S Bucșă de reducere 3/4 inch x 1/2 inch 5200 Psi | AF7GXA 20ZA05

PARKER 12-8 RB-S Bucșă de reducere 3/4 inch x 1/2 inch 5200 Psi

În stoc
Articol: AF7GXA Model: 12-8 RB-SCrucea Ref: 20ZA05

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€41.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea bucșei
Material corpOtel carbon
ClasăAmenajarea Pipe
ConformitateASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
Tip conexiuneNPT
Dimensiune hexagonală1.125 "
Presiune maximă5200 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "x 1 / 2"
Temp. Gamă-20 grade până la 450 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)9.22
Lățimea navei (cm)6.83
Codul HS7307994000

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiuneDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
PARKER 12-8 RB-B Bucșă reducătoare 3/4 inch x 1/2 inch 2800 Psi | AF7GWA 20YZ81 12-8 RB-BAlamăNPT masculin x NPT feminin1.125 "2800 psi3 / 4 "x 1 / 2"-40 grade până la 400 grade F€49.26
PARKER 16-8 RB-S Bucșă de reducere 1 inch x 1/2 inch 4900 Psi | AF7GXB 20ZA06 16-8 RB-SOtel carbonNPT1.375 "4900 psi1 "x 1/2"-20 grade până la 450 grade F€48.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 12-8 RB-S Bucșă de reducere 3/4 inch x 1/2 inch 5200 Psi
€41.45 /unitate