Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cuplaje rapide PARKER 15F, NPTF de 3/8 inch, oțel | AC4WBM 30N350

PARKER Cuplă rapidă 15F, NPTF de 3/8 inch, oțel

În stoc
Articol: AC4WBM Model: 15FCrucea Ref: 30N350
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
€67.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Material corpOţel
Marimea corpului3 / 8 "
Tip conexiuneNPTF
finalizareaChrome trivalent
Racord pentru furtun(F) NPT
Tip de schimbAutomobile, Tru-Flate
Tip blocareBile de blocare
Tip de blocareManșon
MaterialOţel
Max. curgereCfm 50
Max. Presiunea de funcționare300 psi
Max. Temperatura de funcționare.250 grade F.
Presiune maximă300 psi
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade F
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Placarezinc
Material sigiliuNitril
Garnituri etansareNitril
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F
Dimensiune de filet1 / 2-14 "
Tip filetFemeie
Tipul supapeiTubular

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8481803090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialDimensiune BarbMaterial corpMax. curgereDimensiunea conducteiDimensiune de filetTip filetMarimea corpuluiPreț
Cuplaje rapide PARKER 14, dimensiune filet 3/8 inch, oțel | AC4WBD 30N342 14Oţel-OţelCfm 503 / 8 "3 / 8-18 "Masculin3 / 8 "€56.45
Cuplaj rapid PARKER 14-5BP, dimensiune 3/8 inch, 300 Psi, oțel | AC4WBF 30N344 14-5BPOţel3 / 8 "OţelCfm 50---3 / 8 "€80.77
Cuplaje rapide PARKER 14C, dimensiune filet 1/4 inch, oțel | AC4WBH 30N346 14COţel-OţelCfm 501 / 4 "1 / 4-18 "Masculin3 / 8 "€60.31
Cuplaje rapide PARKER 14F, dimensiune filet de 1/2 inch, oțel | AC4WBJ 30N347 14FOţel-OţelCfm 501 / 2 "1 / 2-14 "Masculin3 / 8 "€69.10
Cuplaje rapide PARKER 15, dimensiune filet 3/8 inch, oțel | AC4WBK 30N348 15Oţel-OţelCfm 503 / 8 "3 / 8-18 "Femeie3 / 8 "€53.45
PARKER B10-3B Cuplaj rapid, 1/4 inch cu barb furtun, alamă | AC4WCA 30N362 B10-3BAlamă1 / 4 "AlamăCfm 25---1 / 4 "€41.26
Cuplaj rapid PARKER B10-3BP, dimensiune 1/4 inch, 300 Psi, alamă | AC4WCB 30N363 B10-3BPAlamă1 / 4 "AlamăCfm 25---1 / 4 "€45.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Cuplă rapidă 15F, NPTF de 3/8 inch, oțel
€67.18 /unitate