Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

T PARKER 164C-6-6-4, 3/8 inch diametru exterior, alamă | AB3TUK 1VDF3

PARKER 164C-6-6-4 T, 3/8 inch diametru exterior, alamă

În stoc
Element: AB3TUK Model: 164C-6-6-4Cruce Ref: 1VDF3
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
€217.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmenajarea de compresie
Material de bazăMetal
Material corpAlama forjată
Tip conexiuneComprimare
Max. Presiunea de funcționare200 psi
Max. Temperatura de funcționare.121 grade C
Presiune maximă75 la 400 psi
Min. Temperatura de funcționare.-54 grade C
Material piulițăAlamă
ModelaReper
Material pentru mânecăAlamă, acetal
StilTub la Tub
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Tip filetNPTF
Tub exterior Dia.3 / 8 "
Dimensiunea tubului3/8 "x 3/8" x 1/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMin. Temperatura de funcționare.Material de bazăMaterial corpDimensiunea conducteiModelaStilTemp. GamăTub exterior Dia.Pkg. Cant.Preț
Manșon PARKER 60C-12, diametru exterior de 3/4 inch, alamă | AB3TQX 1VCZ1 60C-12-54 grade CMetalAlamă-ManșonTub-65 grade până la 250 grade F3 / 4 "10€30.12
Manșon PARKER 60C-2, diametru exterior de 1/8 inch, alamă | AB3TQY 1VCZ2 60C-2-54 grade CMetalAlamă-ManșonTub-65 grade până la 250 grade F1 / 8 "10€7.77
Manșon PARKER 60C-3, diametru exterior de 3/16 inch, alamă | AB3TQZ 1VCZ3 60C-3-54 grade CMetalAlamă-ManșonTub-65 grade până la 250 grade F3 / 16 "10€7.16
Manșon PARKER 60C-5, diametru exterior de 5/16 inch, alamă | AB3TRA 1VCZ4 60C-5-54 grade CMetalAlamă-ManșonTub-65 grade până la 250 grade F5 / 16 "10€9.26
Manșon PARKER 60PT-10, diametru exterior de 5/8 inch, alamă | AB3TRB 1VCZ5 60PT-10-54 grade CPlasticAcetal-ManșonTub-65 grade până la 250 grade F5 / 8 "10€13.16
Manșon PARKER 60PT-4, diametru exterior de 1/4 inch, alamă | AB3TRC 1VCZ6 60PT-4-54 grade CPlasticAcetal-ManșonTub-65 grade până la 250 grade F1 / 4 "10€7.64
Manșon PARKER 60PT-5, diametru exterior de 5/16 inch, alamă | AB3TRD 1VCZ7 60PT-5-54 grade CPlasticAcetal-ManșonTub-65 grade până la 250 grade F5 / 16 "10€11.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 164C-6-6-4 T, 3/8 inch diametru exterior, alamă
€217.36 /ambalaj