Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 164PMT-6 Union Tee 3/8 In | AA3GLD 11K694

PARKER 164PMT-6 Unire Tee 3/8 in

În stoc
Element: AA3GLD Model: 164 PMT-6Crucea Ref: 11K694
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
€31.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnion Tee
Grupa de vârstăAdult
CuloriAlamă
ConexiuneTub x Tub x Tub
Materialul garnituriiBuna N
GenUnisex
Lungime2.42 "
MaterialAlamă
Presiune250 PSI
Mărimea3 / 8 "
Temp. Gamă-40 până la 200 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "
TipApăsați pentru a vă conecta

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7412200045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeTemp. GamăDimensiunea tubuluiTipPkg. Cant.Preț
PARKER 164PMT-6-6-4 Unire Tee 3/8 x 1/4 in | AA3GLE 11K695 164PMT-6-6-42.42 "-40 până la 200 grade F3/8 x 1/4 "Apăsați pentru a vă conecta1€63.46
PARKER 364PTC-6-6-5/32 Unire Tee 3/8 x 3/8 x 5/32 inch - Pachet De 10 | AA7ZYV 16W615 364PTC-6-6-5/321.99 "-40 grade până la 200 grade F3/8 x 3/8 x 5/32 "Montare DOT10€498.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 164PMT-6 Unire Tee 3/8 in
€31.64 /unitate