Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 164PMT-6-6-4 Unire Tee 3/8 x 1/4 in | AA3GLE 11K695

PARKER 164PMT-6-6-4 Unire Tee 3/8 x 1/4 in

În stoc
Element: AA3GLE Model: 164PMT-6-6-4Crucea Ref: 11K695
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
€63.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnion Tee
ConexiuneTub x Tub x Tub
Materialul garnituriiBuna N
Lungime2.42 "
MaterialAlamă
Presiune250 PSI
Temp. Gamă-40 până la 200 grade F
Dimensiunea tubului3/8 x 1/4 "
TipApăsați pentru a vă conecta

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS7412200045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeTemp. GamăDimensiunea tubuluiTipPkg. Cant.Preț
PARKER 164PMT-6 Union Tee 3/8 In | AA3GLD 11K694 164 PMT-62.42 "-40 până la 200 grade F3 / 8 "Apăsați pentru a vă conecta1€31.64
PARKER 364PTC-6-6-5/32 Unire Tee 3/8 x 3/8 x 5/32 inch - Pachet De 10 | AA7ZYV 16W615 364PTC-6-6-5/321.99 "-40 grade până la 200 grade F3/8 x 3/8 x 5/32 "Montare DOT10€498.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 164PMT-6-6-4 Unire Tee 3/8 x 1/4 in
€63.46 /unitate