Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 364PTC-6-6-5/32 Unire Tee 3/8 x 3/8 x 5/32 inch - Pachet De 10 | AA7ZYV 16W615

PARKER 364PTC-6-6-5/32 T de unire 3/8 x 3/8 x 5/32 inch - Pachet de 10

În stoc
Articol: AA7ZYV Model: 364PTC-6-6-5/32Crucea Ref: 16W615
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
€498.79 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnion Tee
Lungime1.99 "
Presiune250 PSI
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F
Dimensiunea tubului3/8 x 3/8 x 5/32 "
TipMontare DOT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7412200045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeTemp. GamăDimensiunea tubuluiTipPreț
PARKER 164PMT-6 Union Tee 3/8 In | AA3GLD 11K694 164 PMT-62.42 "-40 până la 200 grade F3 / 8 "Apăsați pentru a vă conecta€31.64
PARKER 164PMT-6-6-4 Unire Tee 3/8 x 1/4 in | AA3GLE 11K695 164PMT-6-6-42.42 "-40 până la 200 grade F3/8 x 1/4 "Apăsați pentru a vă conecta€63.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 364PTC-6-6-5/32 T de unire 3/8 x 3/8 x 5/32 inch - Pachet de 10
€498.79 /ambalaj