Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 166FSV-10-10 cot pivotant, 90 de grade, diametru exterior de 5/8 inch, alamă | AA8GKE 18E824

PARKER 166FSV-10-10 Cot pivotant, 90 de grade, diametru exterior de 5/8 inch, alamă

În stoc
Element: AA8GKE Model: 166FSV-10-10Crucea Ref: 18E824
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
€280.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot pivotant, 90 de grade
Material corpAlamă
Tip conexiuneFlare x FNPS
Dimensiunea firului flare7 / 8-14
Flare Type45 grade
Dimensiune hexagonală1"
Presiune maximă650 psi
Dimensiunea conductei5 / 8 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firului flareDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
PARKER 166FSV-4-4 Cot pivotant, 90 de grade, diametru exterior de 1/4 inch, alamă | AA8GKB 18E821 166FSV-4-47 / 16-209 / 16 "1400 psi1 / 4 "1 / 4 "10€212.81
PARKER 166FSV-6-6 Cot pivotant, 90 de grade, diametru exterior de 3/8 inch, alamă | AA8GKC 18E822 166FSV-6-65 / 8-183 / 4 "1000 psi3 / 8 "3 / 8 "5€154.96
PARKER 166FSV-8-8 Cot pivotant, 90 de grade, diametru exterior de 1/2 inch, alamă | AA8GKD 18E823 166FSV-8-83 / 4-167 / 8 "750 psi1 / 2 "1 / 2 "5€210.06
PARKER 166FSV-12-12 Cot pivotant, 90 de grade, diametru exterior de 3/4 inch, alamă | AA8GKF 18E825 166FSV-12-121-1/16-141.25 "550 psi3 / 4 "3 / 4 "5€430.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 166FSV-10-10 Cot pivotant, 90 de grade, diametru exterior de 5/8 inch, alamă
€280.08 /ambalaj