Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 166FSV-8-8 Cot pivotant, 90 de grade, diametru exterior de 1/2 inch, alamă | AA8GKD 18E823

PARKER 166FSV-8-8 Cot pivotant, 90 de grade, diametru exterior de 1/2 inch, alamă

În stoc
Articol: AA8GKD Model: 166FSV-8-8Crucea Ref: 18E823
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
€210.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot pivotant, 90 de grade
Material corpAlamă
Tip conexiuneFlare x FNPS
Dimensiunea firului flare3 / 4-16
Flare Type45 grade
Dimensiune hexagonală7 / 8 "
Presiune maximă750 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firului flareDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
PARKER 166FSV-4-4 Cot pivotant, 90 de grade, diametru exterior de 1/4 inch, alamă | AA8GKB 18E821 166FSV-4-47 / 16-209 / 16 "1400 psi1 / 4 "1 / 4 "10€212.81
PARKER 166FSV-6-6 Cot pivotant, 90 de grade, diametru exterior de 3/8 inch, alamă | AA8GKC 18E822 166FSV-6-65 / 8-183 / 4 "1000 psi3 / 8 "3 / 8 "5€154.96
PARKER 166FSV-10-10 cot pivotant, 90 de grade, diametru exterior de 5/8 inch, alamă | AA8GKE 18E824 166FSV-10-107 / 8-141"650 psi5 / 8 "5 / 8 "5€280.08
PARKER 166FSV-12-12 Cot pivotant, 90 de grade, diametru exterior de 3/4 inch, alamă | AA8GKF 18E825 166FSV-12-121-1/16-141.25 "550 psi3 / 4 "3 / 4 "5€430.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 166FSV-8-8 Cot pivotant, 90 de grade, diametru exterior de 1/2 inch, alamă
€210.06 /ambalaj