Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 16SC16-316-GR Union 316 Oțel inoxidabil A-lok x A-lok 1in | AC2JBQ 2KKZ4 / 16SC16-316

PARKER 16SC16-316-GR Uniune din oțel inoxidabil 316 A-lok x A-lok 1 inch

În stoc
Articol: AC2JBQ Model: 16SC16-316-GRRef. cruce: 2KKZ4 / 16SC16-316
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
€260.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniune
Material de bazăMetal
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneA-LOK (R) x A-LOK (R)
Dimensiune hexagonală1.375 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2835
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7307290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăMaterial de bazăMaterial corpTemp. GamăDimensiunea tubuluiDimensiunea filetului de compresieTip conexiuneDimensiune hexagonalăPkg. Cant.Preț
PARKER 62PMT-6 Unire 3/8 In | AA3GKY 11K689 62 PMT-6----40 până la 200 grade F3 / 8 "---1€17.02
PARKER 62PMT-8 Unire 1/2 In | AA3GLA 11K691 62 PMT-8----40 până la 200 grade F1 / 2 "---1€21.49
PARKER 62PMT-10 Unire 5/8 In | AA3GLB 11K692 62 PMT-10----40 până la 200 grade F5 / 8 "---1€30.90
PARKER 10SC10-B Union Brass A-lok x A-lok 5/8in | AB2ZUR 1PZT6 10SC10-B-MetalAlamă-40 grade până la 400 grade F5 / 8 "7 / 8 "A-LOK (R) x A-LOK (R)15 / 16 "1€67.22
PARKER 10-10 HBZ-B Union Brass Cpi x Cpi 5/8in | AB2ZWR 1PZY9 10-10 HBZ-B-MetalAlamă-40 grade până la 400 grade F5 / 8 "7 / 8 "CPI(TM) x CPI(TM)15 / 16 "1€70.48
PARKER 4SC4-S Union Oțel Carbon Compresie 1/4in | AB4CJZ 1WVU9 4SC4-S8000 psiMetalOtel carbon-20 grade până la 800 grade F1 / 4 "-Comprimare1 / 2 "1€28.16
PARKER 4 HLO-S Union Oțel placat cu zinc Orfs x Orfs 1/4in | AB4DRD 1XCC2 4 HLO-S9200 psiMetalOțel zincat-30 până la 250 grade F1 / 4 "-ORFS x ORFS-1€13.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 16SC16-316-GR Uniune din oțel inoxidabil 316 A-lok x A-lok 1 inch
€260.39 /unitate