Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 171P-4-4 Run Tee, 1/4 inch diametru exterior, alamă | AB3WXC 1VPG5

PARKER 171P-4-4 Run Tee, 1/4 inch Diametru exterior, alamă

În stoc
Articol: AB3WXC Model: 171P-4-4Crucea Ref: 1VPG5

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€174.68 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmenajarea de compresie
Material de bazăMetal
Material corpAlamă
Dimensiunea filetului de compresie1 / 4 "
Tip conexiuneCompresie x MNPT
Max. Presiunea de funcționare150 psi
Max. Temperatura de funcționare.65 grade C
Presiune maximă150 psi
Min. Temperatura de funcționare.-17 grade C
Material piulițăAlamă
Dimensiunea conductei1 / 4 "
ModelaRulați Tee
Material pentru mânecăAlamă, copolimer acetal
StilTub la țeavă
Temp. Gamă0 de grade până la 150 de grade F
Tub exterior Dia.1 / 4 "
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7419995010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMin. Temperatura de funcționare.Material de bazăMaterial corpDimensiunea conducteiModelaStilTemp. GamăTub exterior Dia.Pkg. Cant.Preț
Manșon PARKER 60C-12, diametru exterior de 3/4 inch, alamă | AB3TQX 1VCZ1 60C-12-54 grade CMetalAlamă-ManșonTub-65 grade până la 250 grade F3 / 4 "10€30.12
Manșon PARKER 60C-2, diametru exterior de 1/8 inch, alamă | AB3TQY 1VCZ2 60C-2-54 grade CMetalAlamă-ManșonTub-65 grade până la 250 grade F1 / 8 "10€7.77
Manșon PARKER 60C-3, diametru exterior de 3/16 inch, alamă | AB3TQZ 1VCZ3 60C-3-54 grade CMetalAlamă-ManșonTub-65 grade până la 250 grade F3 / 16 "10€7.16
Manșon PARKER 60C-5, diametru exterior de 5/16 inch, alamă | AB3TRA 1VCZ4 60C-5-54 grade CMetalAlamă-ManșonTub-65 grade până la 250 grade F5 / 16 "10€9.26
Manșon PARKER 60PT-10, diametru exterior de 5/8 inch, alamă | AB3TRB 1VCZ5 60PT-10-54 grade CPlasticAcetal-ManșonTub-65 grade până la 250 grade F5 / 8 "10€13.16
Manșon PARKER 60PT-4, diametru exterior de 1/4 inch, alamă | AB3TRC 1VCZ6 60PT-4-54 grade CPlasticAcetal-ManșonTub-65 grade până la 250 grade F1 / 4 "10€7.64
Manșon PARKER 60PT-5, diametru exterior de 5/16 inch, alamă | AB3TRD 1VCZ7 60PT-5-54 grade CPlasticAcetal-ManșonTub-65 grade până la 250 grade F5 / 16 "10€11.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 171P-4-4 Run Tee, 1/4 inch Diametru exterior, alamă
€174.68 /ambalaj