Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Parker 2-2 MHN-S Niplu hexagonal 1/8 inch x 1/8 inch Npt 9700 Psi | AF7GXC 20ZA07

PARKER 2-2 MHN-S Niplu hexagonal 1/8 inch x 1/8 inch Npt 9700 Psi

În stoc
Articol: AF7GXC Model: 2-2 MHN-SCrucea Ref: 20ZA07
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
€17.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMamelon hexagonal
Material corpOtel carbon
ClasăAmenajarea Pipe
ConformitateASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
Tip conexiuneNPT
Dimensiune hexagonală7 / 16 "
Presiune maximă9700 psi
Dimensiunea conductei1 / 8 "x 1 / 8"
Temp. Gamă-20 grade până la 450 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)9.22
Lățimea navei (cm)6.83
Codul HS7307994000

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
Parker 8-6 MHN-S Niplu hexagonal 1/2 inch x 3/8 inch Npt 7000 Psi | AF7GXF 20ZA10 8-6 MHN-S7 / 8 "7000 psi1 / 2 "x 3 / 8"€32.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 2-2 MHN-S Niplu hexagonal 1/8 inch x 1/8 inch Npt 9700 Psi
€17.79 /unitate