Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 2-2 SE-SS Street Cot 90 de grade din oțel inoxidabil NPT 1/8 | AE6QQZ 5UNJ0

PARKER 2-2 SE-SS Cot stradal 90 de grade din oțel inoxidabil NPT 1/8"

În stoc
Articol: AE6QQZ Model: 2-2 SE-SSCrucea Ref: 5UNJ0
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
€70.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de stradă, 90 de grade
Material corpOţel inoxidabil
Tip conexiuneFNPT x MNPT
Dimensiune hexagonală9 / 16 "
Presiune maximă5500 psi
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)3.05
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS7307225000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiuneDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
PARKER 12-12 SE-SS Street Cot 90 grade 316 oțel inoxidabil 3/4 in | AA6PVN 14M058 12-12 SE-SS316 oțel inoxidabilMNPT x FNPT1-5/16 "3500 psi3 / 4 "€396.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 2-2 SE-SS Cot stradal 90 de grade din oțel inoxidabil NPT 1/8"
€70.81 /unitate