Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 12-12 SE-SS Street Cot 90 grade 316 oțel inoxidabil 3/4 in | AA6PVN 14M058

PARKER 12-12 SE-SS Street Cot 90 grade 316 oțel inoxidabil 3/4 in

În stoc
Articol: AA6PVN Model: 12-12 SE-SSCrucea Ref: 14M058

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€396.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de stradă, 90 de grade
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneMNPT x FNPT
Dimensiune hexagonală1-5/16 "
Presiune maximă3500 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7307225000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiuneDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
PARKER 2-2 SE-SS Cot stradal 90 de grade din oțel inoxidabil NPT 1/8" | AE6QQZ 5UNJ0 2-2 SE-SSOţel inoxidabilFNPT x MNPT9 / 16 "5500 psi1 / 8 "€70.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 12-12 SE-SS Street Cot 90 grade 316 oțel inoxidabil 3/4 in
€396.23 /unitate