SQUARE D Protectoare termice magnetice


Filtru
Adâncime: 3.15 " , Înălțime: 3.11 " , Max. Dimensiunea firului: 10AWG , Min. Dimensiunea firului: 16AWG , Voltaj: 250VAC / 65VDC , latime: 0.5 "
StilModelamperiPreț (ex. TVA)
A
9080GCB10
1€159.81
A
9080GCB20
2€148.54
A
9080GCB30
3€145.79
A
9080GCB40
4€147.51
A
9080GCB50
5€142.30
A
9080GCB100
10€152.13
A
9080GCB150
15€146.49

Protectoare termice magnetice

Întreruptoarele de circuit Square D Clasa 9080 tip GCB facilitează atât cerințele de capacitate de întrerupere scăzută, cât și ridicată pentru protecția echipamentelor industriale. Aceste dispozitive de protecție pentru circuite dispun de o unitate de declanșare termomagnetică care asigură funcții de limitare a curentului instantanee și de lungă durată împotriva supraîncărcărilor sau condițiilor de scurtcircuit. Aceste unități au o șină de montare pe șină DIN de 35 mm pentru o integrare ușoară și o instalare rapidă și terminale cu urechi pentru a găzdui cabluri de cupru de dimensiuni cuprinse între 16 și 10 AWG. Alegeți dintr-o gamă extinsă de aceste dispozitive de protecție pentru curba C disponibile cu valori nominale de curent cuprinse între 1 și 15A pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?