Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9080GCB150 Protector de circuit 15a Min 16/max 10 Awg | AF9FMK 2DC64

SQUARE D 9080GCB150 Protector de circuit 15a Min 16/max 10 AWg

În stoc
Articol: AF9FMK Model: 9080GCB150Crucea Ref: 2DC64
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
€149.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtector de circuit
amperi15
Adâncime3.15 "
Înălţime3.11 "
Max. Dimensiunea firului10AWG
Min. Dimensiunea firului16AWG
Voltaj250VAC / 65VDC
Lăţime0.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8537109070

Detalii produs:

    • Bucăți pe picior (24)

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D 9080GCB10 Protector de circuit 1a Min 16/max 10 Awg | AF9FMH 2DC60 9080GCB101€152.40
SQUARE D 9080GCB100 Protector de circuit 10a Min 16/max 10 Awg | AF9FMJ 2DC61 9080GCB10010€155.85
SQUARE D 9080GCB20 Protector de circuit 2a Min 16/max 10 Awg | AF9FML 2DC65 9080GCB202€148.66
SQUARE D 9080GCB30 Protector de circuit | AF9FMM 2DC67 9080GCB303€146.20
SQUARE D 9080GCB40 Protector de circuit 4a Min 16/max 10 Awg | AF9FMN 2DC68 9080GCB404€134.53
SQUARE D 9080GCB50 Protector de circuit 5a Min 16/max 10 Awg | AF9FMP 2DC69 9080GCB505€144.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9080GCB150 Protector de circuit 15a Min 16/max 10 AWg
€149.05 /unitate