Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 22-CHBHH-012-1 Minicapsulă Jumătate 0.25 Gpm 1.2 Microni | AD9AAJ 4NVX4

PARKER 22-CHBHH-012-1 Minicapsulă jumătate 0.25 Gpm 1.2 microni

În stoc
Post: AD9AAJ Model: 22-CHBHH-012-1Crucea Ref: 4NVX4
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
€183.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMini capsule
Dimensiunea conexiuniiFurtun 1/2 "
Diametru2.72
Lungime5.66 "
Max. curgereGPN 0.25
Presiune maximă70 psi
Max. Temperatura apei.75 F
Microni1.20
MărimeaJumătate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8481100090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conexiuniiLungimeMicroniPreț
PARKER 22-CHBHH-006-1 Minicapsulă Jumătate 0.25 Gpm 0.6 Microni | AD9AAH 4NVX1 22-CHBHH-006-1Furtun 1/2 "5.66 "0.60€191.86
PARKER 22-CHBJJ-050-1 Minicapsulă Jumătate 0.25 Gpm 5 Microni | AD9AAL 4NVY1 22-CHBJJ-050-11/2 "(M) NPT5.28 "5€174.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 22-CHBHH-012-1 Minicapsulă jumătate 0.25 Gpm 1.2 microni
€183.52 /unitate