Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 229-4-2 Garnitură pentru furtun, diametru exterior de 1/4 inch, alamă | AB9ZAQ 2GUH7

PARKER 229-4-2 Garnitură pentru furtun, diametru exterior de 1/4 inch, alamă

În stoc
Element: AB9ZAQ Model: 229-4-2Crucea Ref: 2GUH7
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
€7.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun Barb
Dimensiune Barb0.17 "
Material de bazăMetal
Material corpAlamă
Tip conexiuneghimpat
Max. Presiunea de funcționare150 psi
Max. Temperatura de funcționare.32 grade C
Min. Temperatura de funcționare.-53 grade C
Dimensiunea conductei1 / 8 "
ModelaCot de 90 de grade
StilTub la țeavă
Temp. Gamă-65 grade până la 90 grade F
Materialul tubuluipolietilenă
Tub exterior Dia.1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)2.03
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăDimensiune BarbTip conexiuneTub exterior Dia.Dimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiModelaPreț
Parker 20-4 Barb pentru furtun, pneumatic, diametru exterior al tubului de 1/4 inch | AB9YZK 2GUE5 20-4-65 grade până la 90 grade F0.17 "ghimpat1 / 4 "-150 psi-dop€4.84
Garnitură pentru furtun PARKER 20-4-5/32, dop, diametru exterior de 1/4 inch, alamă | AB9YZL 2GUE6 20-4-5 / 32-65 grade până la 90 grade F0.170 "și 0.096"ghimpat1 / 4 "-150 psi-dop€5.12
Parker 20-6 Barb pentru furtun, pneumatic, diametru exterior al tubului de 3/8 inch | AB9YZM 2GUE7 20-6-65 grade până la 90 grade F0.25 "ghimpat3 / 8 "-150 psi-dop€7.72
Parker 20-8 Barb pentru furtun, pneumatic, diametru exterior al tubului de 1/2 inch | AB9YZN 2GUE8 20-8-65 grade până la 75 grade F0.377 "ghimpat1 / 2 "-100 psi-dop€9.40
Parker 22-4 Barb pentru furtun, pneumatic, diametru exterior al tubului de 1/4 inch | AB9YZP 2GUF1 22-4-65 grade până la 90 grade F0.170 "x 0.170"Barbed x Barbed1 / 4 "-150 psi-Uniune€2.54
PARKER 224-4 Garnitură pentru furtun, T, diametru exterior de 1/4 inch, alamă | AB9YZQ 2GUF2 224-4-65 grade până la 90 grade F0.170 "x 0.170" x 0.170 "Barbed x Barbed x Barbed1 / 4 "-150 psi-Reper€9.35
PARKER 224-4-4-5/32 Garnitură pentru furtun, diametru exterior de 1/4 inch, alamă | AB9YZR 2GUF3 224-4-4-5/32-65 grade până la 90 grade F0.170 "x 0.170" x 0.096 "ghimpat1 / 4 "-150 psi-Reper€12.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 229-4-2 Garnitură pentru furtun, diametru exterior de 1/4 inch, alamă
€7.66 /unitate