Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Mamelon PARKER 2C, dimensiunea corpului de 1/4 inch, dimensiune filet 1/4-18 inch, oțel | AC4VYA 30N269

PARKER Mamelon 2C, dimensiunea corpului de 1/4 inch, dimensiune filet 1/4-18 inch, oțel

În stoc
Element: AC4VYA Model: 2CCrucea Ref: 30N269
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
€8.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
Material corpOţel
Marimea corpului1 / 4 "
Tip conexiuneNPTF
finalizareaChrome trivalent
Racord pentru furtun(M) NPT
Tip de schimbAutomobile, Tru-Flate
Tip de blocareManșon
MaterialOţel
Max. curgereCfm 25
Max. Presiunea de funcționare300 psi
Max. Temperatura de funcționare.250 grade F.
Presiune maximă300 psi
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade F
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Placarezinc
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F
Dimensiune de filet1 / 4-18 "
Tip filetMasculin
Tipul supapeiNevalutat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7307995015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. curgereDimensiune BarbMaterial corpDimensiunea conducteiDimensiune de filetTip filetMarimea corpuluiTip conexiunePreț
Mamelon PARKER 2F, dimensiunea corpului 1/2 inch, dimensiune filet 1/2 -14 inch, oțel | AC4VYD 30N272 2FCfm 110-Oţel1 / 2 "1 / 2-14 "Masculin1 / 2 "NPTF€18.13
Mamelon PARKER 0C, dimensiunea corpului 1/4 inch, dimensiune filet 1/8 -27 inch, oțel | AC4WCP 30N375 0CCfm 25-Oţel1 / 8 "1 / 8-27 "Masculin1 / 4 "NPTF€9.41
Mamelon PARKER 0E, dimensiunea corpului de 3/8 inch, dimensiune filet 1/4-18 inch, oțel | AC4WCQ 30N376 0ECfm 50-Oţel1 / 4 "1 / 4-18 "Masculin3 / 8 "NPTF€16.90
Mamelon PARKER 0F, dimensiunea corpului 1/2 inch, dimensiune filet 3/8 -18 inch, oțel | AC4WCR 30N377 0FCfm 110-Oţel3 / 8 "3 / 8-18 "Masculin1 / 2 "NPTF€19.17
Mamelon PARKER 1E, dimensiunea corpului de 3/8 inch, dimensiune filet 1/4-18 inch, oțel | AC4WCU 30N379 1ECfm 50-Oţel1 / 4 "1 / 4-18 "Femeie3 / 8 "NPTF€19.41
Mamelon PARKER 3C, dimensiunea corpului de 1/4 inch, dimensiune filet 1/4-18 inch, oțel | AC4WCW 30N381 3CCfm 25-Oţel1 / 4 "1 / 4-18 "Femeie1 / 4 "NPTF€9.29
Mamelon PARKER 3C-E, dimensiunea corpului 1/4 inch, dimensiune filet 3/8 -18 inch, oțel | AC4WCX 30N382 3C-ECfm 25-Oţel3 / 8 "3 / 8-18 "Femeie1 / 4 "NPTF€24.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Mamelon 2C, dimensiunea corpului de 1/4 inch, dimensiune filet 1/4-18 inch, oțel
€8.28 /unitate