Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Mamelon PARKER 2F, dimensiunea corpului 1/2 inch, dimensiune filet 1/2 -14 inch, oțel | AC4VYD 30N272

PARKER Mamelon 2F, dimensiunea corpului 1/2 inch, dimensiune filet 1/2 -14 inch, oțel

În stoc
Articol: AC4VYD Model: 2FCrucea Ref: 30N272
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
€17.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
Material corpOţel
Marimea corpului1 / 2 "
Tip conexiuneNPTF
finalizareaChrome trivalent
Racord pentru furtun(M) NPT
Tip de schimbAutomobile, Tru-Flate
MaterialOţel
Max. curgereCfm 110
Max. Presiunea de funcționare300 psi
Max. Temperatura de funcționare.250 grade F.
Presiune maximă300 psi
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade F
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Placarezinc
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F
Dimensiune de filet1 / 2-14 "
Tip filetMasculin
Tipul supapeiNevalutat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7307995015
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cuplaj Tru-Flate cu construcție din oțel pentru a conecta strâns furtunurile
    • Manșonul de protecție integrat previne deconectarea accidentală
    • Supapă tubulară pentru a oferi un flux mare de aer cu o cădere minimă de presiune
    • Etanșare standard din nitril

Variante de produs

ProdusModelMax. curgereDimensiune BarbMaterial corpDimensiunea conducteiDimensiune de filetTip filetMarimea corpuluiTip conexiunePreț
Mamelon PARKER 2C, dimensiunea corpului de 1/4 inch, dimensiune filet 1/4-18 inch, oțel | AC4VYA 30N269 2CCfm 25-Oţel1 / 4 "1 / 4-18 "Masculin1 / 4 "NPTF€7.82
Mamelon PARKER 0C, dimensiunea corpului 1/4 inch, dimensiune filet 1/8 -27 inch, oțel | AC4WCP 30N375 0CCfm 25-Oţel1 / 8 "1 / 8-27 "Masculin1 / 4 "NPTF€8.77
Mamelon PARKER 0E, dimensiunea corpului de 3/8 inch, dimensiune filet 1/4-18 inch, oțel | AC4WCQ 30N376 0ECfm 50-Oţel1 / 4 "1 / 4-18 "Masculin3 / 8 "NPTF€16.37
Mamelon PARKER 0F, dimensiunea corpului 1/2 inch, dimensiune filet 3/8 -18 inch, oțel | AC4WCR 30N377 0FCfm 110-Oţel3 / 8 "3 / 8-18 "Masculin1 / 2 "NPTF€18.23
Mamelon PARKER 1E, dimensiunea corpului de 3/8 inch, dimensiune filet 1/4-18 inch, oțel | AC4WCU 30N379 1ECfm 50-Oţel1 / 4 "1 / 4-18 "Femeie3 / 8 "NPTF€18.40
Mamelon PARKER 3C, dimensiunea corpului de 1/4 inch, dimensiune filet 1/4-18 inch, oțel | AC4WCW 30N381 3CCfm 25-Oţel1 / 4 "1 / 4-18 "Femeie1 / 4 "NPTF€8.80
Mamelon PARKER 3C-E, dimensiunea corpului 1/4 inch, dimensiune filet 3/8 -18 inch, oțel | AC4WCX 30N382 3C-ECfm 25-Oţel3 / 8 "3 / 8-18 "Femeie1 / 4 "NPTF€21.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Mamelon 2F, dimensiunea corpului 1/2 inch, dimensiune filet 1/2 -14 inch, oțel
€17.17 /unitate