Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HYDE 01140 Cuțit de chit Nailon rigid, lățime de 1-1/2 inch | AF4BEJ 8NKG8

HYDE 01140 Cuțit de chit Nailon rigid, lățime de 1-1/2 inch

În stoc
Articol: AF4BEJ Model: 01140Crucea Ref: 8NKG8
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
€23.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuțit Putty
Lungimea lamei3.5 "
Materialul lameiOţel inoxidabil
Tip lamăRigid
Lățimea lamei1.5 "
CuloriBlack / Silver
Design mânerConice
mâner Lungime3.5 "
Manipulați materialulNailon
Subcategoria cuțit / racletăCuțite pentru gips-carton și chit
Nr. De muchii1
Lungime totală7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)19.81
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8205595510
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelManipulați materialulLungimea lameiMaterialul lameiLungime totalăTip lamăLățimea lameiCuloriDesign mânerPreț
HYDE 06108 Cuțit de chit flexibil 1-1/2 inch lățime negru | AA7ZRG 16W160 06108Plastic3.437 "Oţel inoxidabil7.75 "Flexibil1.5 "NegruPrindere moale€17.24
HYDE 06228 Cuțit de chit flexibil 2 inchi lățime negru | AA7ZRJ 16W162 06228Plastic3.437 "Oţel inoxidabil7.75 "Flexibil2"Negru / cremErgonomic€18.39
HYDE 06308 Cuțit de chit Rigid 2 inci lățime Plastic Gri | AA7ZRK 16W163 06308Plastic3.437 "Oţel inoxidabil7.75 "Rigid2"Negru / cremErgonomic€15.35
HYDE 06358 Cuțit de chit flexibil 3 inchi lățime negru | AA7ZRL 16W164 06358Plastic3.875 "Oţel inoxidabil8.125 "Flexibil3"NegruPrindere moale€28.66
HYDE 06578 Cuțit de chit flexibil 4 inch lățime negru | AA7ZRN 16W166 06578Plastic4"Oţel inoxidabil8.25 "Flexibil4"NegruPrindere moale€32.69
HYDE 05520 Cuțit pentru chit din plastic, cu lățime de 2 inchi | AA9GRH 1DBA1 05520Polipropilenă3.75 "Polipropilenă7.25 "Flexibil2"-Plat€1.79
HYDE 05510 Cuțit de chit flexibil 1-1/2 inch lățime negru | AA9GRJ 1DBA2 05510Polipropilenă3.75 "Polipropilenă7.25 "Flexibil1.5 "NegruPlat€1.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HYDE 01140 Cuțit de chit Nailon rigid, lățime de 1-1/2 inch
€23.29 /unitate