Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 2FEL4N-316 Cot 90 din oțel inoxidabil A-lok x F 1/8in x 1/4in | AE6QNV 5UNA8

PARKER 2FEL4N-316 Cot 90 din oțel inoxidabil A-lok x F 1/8in x 1/4in

În stoc
Articol: AE6QNV Model: 2FEL4N-316Crucea Ref: 5UNA8
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
€117.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot feminin, 90 de grade
Material de bazăMetal
Material corpOţel inoxidabil
Dimensiunea filetului de compresie1 / 4 "
Tip conexiuneA-LOK (R) x FNPT
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7307225000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filetului de compresieTip conexiuneDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
PARKER 4-8 DBZ-SS Cot 90 Cpi din oțel inoxidabil x F 1/4 inch x 1/2in | AE7FFU 5XPA7 4-8 DBZ-SS7 / 16-20CPI(TM) x FNPT1"1 / 2 "1 / 4 "€158.86
PARKER 6-8 DBZ-SS Cot 90 Cpi din oțel inoxidabil x F 3/8in x 1/2in | AE7FFX 5XPC2 6-8 DBZ-SS9 / 16-20CPI(TM) x FNPT1"1 / 2 "3 / 8 "€153.43
PARKER 8-4 DBZ-SS Cot 90 din oțel inoxidabil Cpi x F 1/2in x 1/4in | AE7FFY 5XPC3 8-4 DBZ-SS-CPI(TM) x FNPT13 / 16 "1 / 4 "1 / 2 "€125.74
PARKER 4FEL6N-316 Cot 90 din oțel inoxidabil A-lok x F 1/4 inch x 3/8in | AE7FGK 5XPE5 4FEL6N-3167 / 16-20A-LOK (R) x FNPT13 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "€129.19
PARKER 6FEL6N-316 Cot 90 din oțel inoxidabil A-lok x F 3/8in | AE7FGN 5XPF0 6FEL6N-3169 / 16-20A-LOK (R) x FNPT13 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€102.91
PARKER 10FEL8N-316 Cot 90 din oțel inoxidabil A-lok x F 5/8in x 1/2in | AE7FGU 5XPF6 10FEL8N-3161 / 2 "A-LOK (R) x FNPT1-1/16 "1 / 2 "5 / 8 "€211.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 2FEL4N-316 Cot 90 din oțel inoxidabil A-lok x F 1/8in x 1/4in
€117.18 /unitate