Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 2Z-MB2LPFA-BP supapă cu bilă din alamă compresie x compresie 1/8 inch | AB3APA 1RAJ4

PARKER 2Z-MB2LPFA-BP Supapă cu bilă din alamă compresie x compresie 1/8 in

În stoc
Element: AB3APA Model: 2Z-MB2LPFA-BPCrucea Ref: 1RAJ4

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€252.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMini supapă cu bilă
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAlamă
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneComp. x Comp.
Manipulați materialulNailon
Tip mânerPană
Presiune maximăWOG de 2500 psi
PortComplet
Material sigiliuPTFE
Material scaunAFP
Material tulpinăASTM A276 tip 316
Tip tulpină12 "x 51"
Temp. Gamă-65 Deg. până la 300 de grade. F
Dimensiunea tubului1 / 8 "
Structura supapei1-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8481801085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip mânerPresiune maximăPortDimensiunea tubuluiPreț
PARKER 2A-MB2LPFA-BP Supapă cu bilă din alamă compresie x compresie 1/8 inch | AB3ANU 1RAF6 2A-MB2LPFA-BPPârghieWOG de 2500 psiComplet1 / 8 "€248.66
PARKER 4A-MB4LPFA-BP Supapă cu bilă din alamă compresie x compresie 1/4 inch | AB3ANV 1RAF8 4A-MB4LPFA-BPPanăWOG de 2500 psiComplet1 / 4 "€233.81
PARKER 6A-MB6LPFA-BP Supapă cu bilă din alamă compresie x compresie 3/8 inch | AB3ANW 1RAH1 6A-MB6LPFA-BPPanăWOG de 3000 psiStandard3 / 8 "€352.55
PARKER 4Z-MB4LPFA-BP supapă cu bilă din alamă compresie x compresie 1/4 in | AB3APB 1RAJ6 4Z-MB4LPFA-BPPanăWOG de 2500 psiComplet1 / 4 "€227.56
PARKER 6Z-MB6LPFA-BP Supapă cu bilă din alamă compresie x compresie 3/8 inch | AB3APC 1RAJ8 6Z-MB6LPFA-BPPârghieWOG de 3000 psiStandard3 / 8 "€347.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 2Z-MB2LPFA-BP Supapă cu bilă din alamă compresie x compresie 1/8 in
€252.36 /unitate