PARKER Mini supapă cu bilă în alamă, comp. x Comp.


Filtru
Material bile: 316 oțel inoxidabil , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: Alamă , Stilul corpului: In linie , Tipul conexiunii: Comp. x Comp. , Material mâner: Nailon , Dimensiunea conductei: 3 / 8 " , Material de etanșare: PTFE , Material scaun: AFP , Material tijă: ASTM A276 tip 316 , Tip tulpină: 12 "x 51" , Temp. Gamă: -65 Deg. până la 300 de grade. F , Structura supapei: 1-Piece
StilModelTip mânerPresiune maximăPortDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
2A-MB2LPFA-BP
PârghieWOG de 2500 psiComplet1 / 8 "€248.65
A
6Z-MB6LPFA-BP
PârghieWOG de 3000 psiStandard3 / 8 "€347.35
A
2Z-MB2LPFA-BP
PanăWOG de 2500 psiComplet1 / 8 "€252.35
A
6A-MB6LPFA-BP
PanăWOG de 3000 psiStandard3 / 8 "€352.55
A
4Z-MB4LPFA-BP
PanăWOG de 2500 psiComplet1 / 4 "€227.56
A
4A-MB4LPFA-BP
PanăWOG de 2500 psiComplet1 / 4 "€233.80

Mini supapă cu bilă în alamă, comp. x Comp.

Supapele cu bilă din seria MB Parker sunt cele mai potrivite pentru operațiunile de transfer și control al fluidelor în aplicațiile de generare a energiei, control al climei, etanșare și ecranare, manipulare a gazelor și aplicații de instrumentare. Aceste servomotoare compacte de supapă au un design de ambalare dintr-o singură bucată care nu lasă loc pentru scurgeri și construcție din alamă pentru manipularea temperaturilor cuprinse între -65 și 300 de grade F la o presiune maximă de 3000 psi WOG. În plus, ele sunt echipate cu mânere care sunt codificate cu culori și pot fi folosite pentru flux bidirecțional și manetă ușor de manevrat cu fante pentru șurubelniță pentru o operare ușoară. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste robinete cu bilă de proces disponibile în variante de port complet și standard Raptor Supplies, un distribuitor autorizat Parker.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?