Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cuplaj PARKER 3/8 X 1/8 GG-B, alamă, 3/8 inch X 1/8 inch Dimensiunea conductei | CT7DXP 60UZ31

PARKER Cuplaj GG-B 3/8 X 1/8, alamă, dimensiunea țevii fiting 3/8 inch x 1/8 inch

În stoc
Articol: CT7DXP Model: 3/8 X 1/8 GG-BCrucea Ref: 60UZ31

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€83.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Cuplaj PARKER 1/2 X 1/8 GG-SS, 1/2 inch X 1/8 inch Dimensiunea conductei | CT7DXG 60UT99 1/2 X 1/8 GG-SS€212.94
Cuplaj PARKER 1 GG-B, alamă, 1 inch X 1 inch Dimensiunea conductei | CT7DXH 60UT05 1 GG-B€121.71
Cuplaj PARKER 1/2 GG-B, alamă, 1/2 inch X 1/2 inch Dimensiunea conductei | CT7DXJ 60UT64 1/2 GG-B€44.15
Cuplaj PARKER 1/2 X 1/4 GG-B, alamă, 1/2 inch x 1/4 inch Dimensiunea conductei | CT7DXK 60UT92 1/2 X 1/4 GG-B€64.99
Cuplaj PARKER 1/4 GG-B, alamă, 1/4 inch X 1/4 inch Dimensiunea conductei | CT7DXL 60UU64 1/4 GG-B€24.60
Cuplaj PARKER 1/8 GG-B, alamă, 1/8 inch X 1/8 inch Dimensiunea conductei | CT7DXM 60UV53 1/8 GG-B€14.99
Cuplaj PARKER 3/8 X 1/4 GG-B, alamă, 3/8 inch X 1/4 inch Dimensiunea conductei | CT7DXN 60UZ23 3/8 X 1/4 GG-B€47.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Cuplaj GG-B 3/8 X 1/8, alamă, dimensiunea țevii fiting 3/8 inch x 1/8 inch
€83.44 /unitate