Furtun hidraulic PARKER 302-4-BX 1/4 inch 50 picioare | AB6DRM 21A745

PARKER 302-4-BX Furtun hidraulic 1/4 inch 50 picioare

În stoc
Element: AB6DRM Model: 302-4-BXCrucea Ref: 21A745

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€723.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun hidraulic
Materialul de acoperireCauciuc sintetic
Dimensiune bord4
Furtun în interiorul Dia.1 / 4 "
Lungimea furtunului50ft
Furtun exterior Dia.0.59 "
Min. Raza de indoire4"
Presiune de funcționare5800 PSI
ArmareOţel
Factor de securitate4:1
Temp. Gamă-40 Până la 212 F.
Materialul tubuluiCauciuc sintetic
Tipmasă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.345
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS4009210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăDimensiune bordFurtun în interiorul Dia.TipEvaluarea viduluiLungimea furtunuluiFurtun exterior Dia.Min. Raza de indoirePreț
Furtun hidraulic PARKER 302-8-BX 1/2 inch 50 picioare | AB6DRP 21A747 302-8-BX-40 Până la 212 F.81 / 2 "masă-50ft0.88 "7"€992.53
Furtun hidraulic PARKER 302-10-BX 5/8 inch 50 picioare | AB6DRQ 21A748 302-10-BX-40 Până la 212 F.105 / 8 "masă-50ft1"8"€1,334.34
Furtun hidraulic PARKER 302-16-BX 1 inch 50 picioare | AB6DRT 21A750 302-16-BX-40 Până la 212 F.161"masă-50ft1.5 "12 "€2,203.00
Furtun hidraulic PARKER 471ST-4-RL 1/4 inch | AF9ARE 29TJ92 471ST-4-RL-40 de grade până la 212 de grade41 / 4 "multifuncțională28 inci HgCreștere de 1 picior până la 50 de picioare continue0.51 "2"€19.92
Furtun hidraulic PARKER 471ST-16-RL 1 inch | AF9ARH 29TJ96 471ST-16-RL-40 de grade până la 212 de grade161"multifuncțională24 inci HgCreștere de 1 picior până la 50 de picioare continue1.4 "6"€56.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 302-4-BX Furtun hidraulic 1/4 inch 50 picioare
€723.99 /unitate