Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 3FF3-316 Ferulă frontală din oțel inoxidabil A-lok 3/16 inch | AF7GMQ 20YY07

PARKER 3FF3-316 Ferulă frontală din oțel inoxidabil A-lok 3/16 inch

În stoc
Articol: AF7GMQ Model: 3FF3-316Crucea Ref: 20YY07
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
€10.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerulă frontală
Material de bazăOţel inoxidabil
Material corpOţel inoxidabil
Dimensiunea filetului de compresie3 / 16 "
Tip conexiuneA-LOK (R)
Presiune maximă10,300 psi
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)9.22
Lățimea navei (cm)6.83
Codul HS7412200000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filetului de compresiePresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
PARKER 5FF5-316 Ferulă frontală din oțel inoxidabil A-lok 5/16 inch | AF7GPC 20YY42 5FF5-3165 / 16 "8100 psi5 / 16 "€8.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 3FF3-316 Ferulă frontală din oțel inoxidabil A-lok 3/16 inch
€10.06 /unitate