Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor pentru sudare cap la cap PARKER 4-1/4 ZHLW2-SS din oțel inoxidabil A-LOK x sudură cap la cap 1/4 inch | AF7GXH 20ZA12

PARKER 4-1/4 ZHLW2-SS Adaptor pentru sudura cap la cap din oțel inoxidabil A-LOK x sudura cap la cap 1/4 inch

În stoc
Articol: AF7GXH Model: 4-1 / 4 ZHLW2-SSCrucea Ref: 20ZA12
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
€65.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru sudura cap la cap
Material de bazăOţel inoxidabil
Material corpOţel inoxidabil
Dimensiunea filetului de compresie1 / 4 "
Tip conexiuneA-LOK (R) x Buttweld
Dimensiune hexagonală9 / 16 "
Presiune maximă10,300 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)9.22
Lățimea navei (cm)6.83
Codul HS7307225000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filetului de compresieTip conexiuneDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
PARKER 6-1/4 ZHLW2-SS Adaptor pentru sudura cap la cap Oțel inoxidabil ALOK x Cap la cap 3/8 x 1/4 inch | AF7GXK 20ZA14 6-1 / 4 ZHLW2-SS3 / 8 "A-LOK (R) x Buttweld9 / 16 "6600 psi1 / 4 "3 / 8 "€86.14
PARKER 6-3/8 ZHBW2-SS Adaptor pentru sudura cap la cap din oțel inoxidabil CPI x Buttweld 3/8 inch | AF7GXL 20ZA15 6-3 / 8 ZHBW2-SS3 / 8 "CPI(TM) x Pipe Buttweld3 / 4 "6600 psi3 / 8 "3 / 8 "€93.15
Adaptor pentru sudare cap la cap PARKER 8-1/2 ZHBW2-SS din oțel inoxidabil CPI x sudură cap la cap 1/2 inch | AF7GXM 20ZA16 8-1 / 2 ZHBW2-SS1 / 2 "CPI(TM) x Pipe Buttweld7 / 8 "6700 psi1 / 2 "1 / 2 "€142.45
PARKER 8-1/2 ZHLW2-SS Adaptor pentru sudare cap la cap din oțel inoxidabil A-LOK x sudură cap la cap 1/2 inch | AF7GXN 20ZA17 8-1 / 2 ZHLW2-SS1 / 2 "A-LOK (R) x Buttweld7 / 8 "6700 psi1 / 2 "1 / 2 "€125.02
PARKER 8-3/4 ZHLW2-SS Adaptor pentru sudura cap la cap Oțel inoxidabil ALOK x Cap la cap 1/2 x 3/4 inch | AF7GXP 20ZA18 8-3 / 4 ZHLW2-SS1 / 2 "A-LOK (R) x Buttweld1.125 "6700 psi3 / 4 "1 / 2 "€212.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 4-1/4 ZHLW2-SS Adaptor pentru sudura cap la cap din oțel inoxidabil A-LOK x sudura cap la cap 1/4 inch
€65.64 /unitate