Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 8-1/2 ZHLW2-SS Adaptor pentru sudare cap la cap din oțel inoxidabil A-LOK x sudură cap la cap 1/2 inch | AF7GXN 20ZA17

PARKER 8-1/2 ZHLW2-SS Adaptor pentru sudura cap la cap din oțel inoxidabil A-LOK x sudura cap la cap 1/2 inch

În stoc
Articol: AF7GXN Model: 8-1 / 2 ZHLW2-SSCrucea Ref: 20ZA17
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
€125.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru sudura cap la cap
Material de bazăOţel inoxidabil
Material corpOţel inoxidabil
Dimensiunea filetului de compresie1 / 2 "
Tip conexiuneA-LOK (R) x Buttweld
Dimensiune hexagonală7 / 8 "
Presiune maximă6700 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1395
Înălțimea navei (cm)4.14
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)6.83
Codul HS7307290000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filetului de compresieTip conexiuneDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
Adaptor pentru sudare cap la cap PARKER 4-1/4 ZHLW2-SS din oțel inoxidabil A-LOK x sudură cap la cap 1/4 inch | AF7GXH 20ZA12 4-1 / 4 ZHLW2-SS1 / 4 "A-LOK (R) x Buttweld9 / 16 "10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€65.64
PARKER 6-1/4 ZHLW2-SS Adaptor pentru sudura cap la cap Oțel inoxidabil ALOK x Cap la cap 3/8 x 1/4 inch | AF7GXK 20ZA14 6-1 / 4 ZHLW2-SS3 / 8 "A-LOK (R) x Buttweld9 / 16 "6600 psi1 / 4 "3 / 8 "€86.14
PARKER 6-3/8 ZHBW2-SS Adaptor pentru sudura cap la cap din oțel inoxidabil CPI x Buttweld 3/8 inch | AF7GXL 20ZA15 6-3 / 8 ZHBW2-SS3 / 8 "CPI(TM) x Pipe Buttweld3 / 4 "6600 psi3 / 8 "3 / 8 "€93.15
Adaptor pentru sudare cap la cap PARKER 8-1/2 ZHBW2-SS din oțel inoxidabil CPI x sudură cap la cap 1/2 inch | AF7GXM 20ZA16 8-1 / 2 ZHBW2-SS1 / 2 "CPI(TM) x Pipe Buttweld7 / 8 "6700 psi1 / 2 "1 / 2 "€142.45
PARKER 8-3/4 ZHLW2-SS Adaptor pentru sudura cap la cap Oțel inoxidabil ALOK x Cap la cap 1/2 x 3/4 inch | AF7GXP 20ZA18 8-3 / 4 ZHLW2-SS1 / 2 "A-LOK (R) x Buttweld1.125 "6700 psi3 / 4 "1 / 2 "€212.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 8-1/2 ZHLW2-SS Adaptor pentru sudura cap la cap din oțel inoxidabil A-LOK x sudura cap la cap 1/2 inch
€125.02 /unitate