Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Element filtrant PARKER 4/100-18-DX pentru AD7YQM PK4 | AE2NMR 4YPP1

PARKER 4/100-18-DX Element filtrant pentru AD7YQM PK4

În stoc
Articol: AE2NMR Model: 4 / 100-18-DXCrucea Ref: 4YPP1
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
€807.53 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElement de filtrare
Rata de curgere316 scfm
Pentru utilizare peFiltru ulei / apă
Pentru utilizare cu numărul stocului4HER9
Max. Temp.175 F
Media TypeMicrofibră de sticlă
Microni0.01
TipPneumatic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8421398015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereMicroniPkg. Cant.Preț
PARKER 10H04-023 x 10 Element filtrant 1 Micron 16 SCFM - PK10 | AD7THD 4GEW8 10H04-023 x 1016 scfm110€298.31
PARKER 4/100-12-DX Element filtrant pneumatic ulei/apă - PK4 | AE2NMQ 4YPN7 4 / 100-12-DX145 scfm0.014€401.89
Element filtrant PARKER 4/150-19-DX pentru 4HET3 4HET6 - PK4 | AE2NMT 4YPP4 4 / 150-19-DX596 scfm0.014€807.53
PARKER 924929 Indicator element F/filtru de iesire pentru 5/10Mf | CT7ERM 24KK60 924929--1€208.82
PARKER G01280 Element filtrant | CT7ERN 24KK90 G01280--1€886.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 4/100-18-DX Element filtrant pentru AD7YQM PK4
€807.53 /ambalaj