Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 4-2 MHN-B Niplu Hex Mascul Reducator Alama Mnpt | AA9HPK 1DGA5

PARKER 4-2 MHN-B Niplu hexagonal tată reducător din alamă Mnpt

În stoc
Articol: AA9HPK Model: 4-2 MHN-BCrucea Ref: 1DGA5
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
€26.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea mamelonului hexagonal masculin
Material corpAlamă
Tip conexiuneMNPT
Dimensiune hexagonală5 / 8 "
Lungime1.25 "
Presiune maximă4100 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "x 1 / 8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
PARKER 6-4 MHN-B Niplu Hex Mascul Reducator Alama Mnpt | AA9HPM 1DGA7 6-4 MHN-B3 / 4 "1.45 "4000 psi3 / 8 "x 1 / 4"€29.95
PARKER 8-4 MHN-B Niplu Hex Mascul Reducator Alama Mnpt | AA9HPP 1DGA9 8-4 MHN-B7 / 8 "1.7 "3900 psi1 / 2 "x 1 / 4"€44.27
PARKER 8-6 MHN-B Niplu Hex Mascul Reducator Alama Mnpt | AA9HPQ 1DGB1 8-6 MHN-B7 / 8 "1.7 "3900 psi1 / 2 "x 3 / 8"€32.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 4-2 MHN-B Niplu hexagonal tată reducător din alamă Mnpt
€26.46 /unitate