Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 4-4-4 MT-B T Mascul Alama 1/4 Inch Mnpt | AA9HVC 1DGP6

PARKER 4-4-4 MT-B T Mascul Alama 1/4 Inch Mnpt

În stoc
Element: AA9HVC Model: 4-4-4 MT-BCrucea Ref: 1DGP6

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€87.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTricou bărbătesc
Material corpAlamă
Tip conexiuneMNPT
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
Lungime1.09 "
Presiune maximă4100 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7419995010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
PARKER 8-8-8 MT-B T Mascul Alama 1/2 Inch Mnpt | AA9HVD 1DGP8 8-8-8 MT-B1-1/16 "1.47 "3100 psi1 / 2 "€133.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 4-4-4 MT-B T Mascul Alama 1/4 Inch Mnpt
€87.71 /unitate