Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 4-4 B2HT2-SS Racord pentru furtun ghimpat Barb din oțel inoxidabil x Cpi 1/4 inch | AF7GRG 20YY93

PARKER 4-4 B2HT2-SS Racord pentru furtun ghimpat Barb din oțel inoxidabil x Cpi 1/4 inch

În stoc
Element: AF7GRG Model: 4-4 B2HT2-SSCrucea Ref: 20YY93
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
€60.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontare furtun ghimpat
Material de bazăOţel inoxidabil
Material corpOţel inoxidabil
Dimensiunea filetului de compresie1 / 4 "
Tip conexiuneBarb pentru furtun x CPI(TM)
Dimensiune hexagonală1 / 2 "
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS7307290000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 4-4 B2HT2-SS Racord pentru furtun ghimpat Barb din oțel inoxidabil x Cpi 1/4 inch
€60.92 /unitate