Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 4-4 FHC-S Cuplaj hexagonal din oțel carbon 1/4 inch Fnpt | AA9HQN 1DGD4

PARKER 4-4 FHC-S Cuplaj hexagonal din oțel carbon 1/4 inch Fnpt

În stoc
Articol: AA9HQN Model: 4-4 FHC-SCrucea Ref: 1DGD4
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
€23.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj hexagonal
Material corpOtel carbon
Tip conexiuneFNPT
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
Presiune maximă7000 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-20 grade până la 800 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7307923030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
PARKER 6-6 FHC-S Cuplaj hexagonal din oțel carbon 3/8 inch Fnpt | AA9HQQ 1DGD6 6-6 FHC-S7 / 8 "5600 psi3 / 8 "€21.05
PARKER 8-8 FHC-S Cuplaj hexagonal din oțel carbon 1/2 inch Fnpt | AA9HQU 1DGD9 8-8 FHC-S1.125 "5500 psi1 / 2 "€29.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 4-4 FHC-S Cuplaj hexagonal din oțel carbon 1/4 inch Fnpt
€23.29 /unitate