Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SUPER-STRUT B210 EG Fitting Channel U | AE7GMZ 5YE48

SUPER-STRUT Canal de montaj B210 EG U

În stoc
Articol: AE7GMZ Model: B210 EGCrucea Ref: 5YE48

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€19.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFitingul canalului U
CuloriSilver
Adâncime3 / 16 "
finalizareaElectrogalvanizat
MaterialOțel format la rece
Grosime1 / 4 "
Lăţime1.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloriAdâncimefinalizareaLungimeMaterialNumărul de găuriTipPreț
Fitting în formă de U SUPER-STRUT A210 Seria A Aur | AB9ZYQ 2HAU6 A2101.62 "Aur5-3/8 "Aur galvanizat-Oțel carbon laminat la cald-Pentru utilizare cu canalul A Series€13.93
Fitting în formă de U SUPER-STRUT B210 Seria B Aur | AB9ZYR 2HAU7 B21013 / 16 "Aur5-3/8 "Aur galvanizat-Oțel carbon laminat la cald-Pentru utilizare cu canalul din seria B€21.08
SUPER-STRUT A210EG Cureaua Canal U | AE7GLW 5YE15 A210EG1.62 "Silver1.625 "Electrogalvanizat-Oțel format la rece--€11.94
Racord în U SUPER-STRUT C210, oțel | CF4XYT C210-----Oţel---
RFQ
SUPER-STRUT AB288-1/2HDG Racord în U, dimensiune 1/2 inch, galvanizat la cald | CF4YBU AB288-1 / 2HDG---Zincat la cald-Oţel---
RFQ
Racord în U SUPER-STRUT A210-HDG, galvanizat la cald | CF4YBY A210-HDG5-3/8 "-1-5/8 "Zincat la cald-Oţel5--
RFQ
SUPER-STRUT A-213 Fiting U, oțel | CF4YCB A-213-Aur1-11/32 "Aur galvanizat4-1/2 "Oţel---
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUPER-STRUT Canal de montaj B210 EG U
€19.71 /unitate