Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 4-4 FHC-SS Țevi de cuplare hexagonală 1/4 inch hexagonal 3/4 | AA9HPY 1DGB8

PARKER 4-4 FHC-SS țeavă hexagonală de cuplare 1/4 inch hexagonal 3/4

În stoc
Element: AA9HPY Model: 4-4 FHC-SSRef încrucișat: 1DGB8
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
€40.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj hexagonal
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneFNPT
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
Presiune maximă6600 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7307290090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Fiting pentru țevi de instrumente de 1.13 inch utilizat în sistemele chimice, de lubrifiere și de aer pentru reducerea dimensiunilor butucului mamă pentru a asigura reglarea butucurilor filetate tată și a conductelor compacte
    • Permite conectarea directă a tuburilor NPT cu fitinguri de compresie pentru tuburi pentru îndepărtarea unei conexiuni suplimentare
    • Forme ale corpului fabricate din forjate cu cereale apropiate și stoc de bare ASTM
    • Dispune de filete masculine laminate pentru o rezistență mecanică ridicată
    • Vine într-o cutie sigilată pentru a asigura curățenia
    • Respectă standardele ANSI B31.1, ANSI B31.3 și ANSI B1.20.1

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
PARKER 12-8 FHC-SS Cuplaj hexagonal din oțel inoxidabil 316 3/4 x 1/2 in | AA6PVG 14M052 12-8 FHC-SS316 oțel inoxidabil1.375 "4300 psi3 / 4 "x 1 / 2"€154.95
PARKER 12-12 FHC-SS Cuplaj hexagonal din oțel inoxidabil 316 3/4 in | AA6PVH 14M053 12-12 FHC-SS316 oțel inoxidabil1.375 "4300 psi3 / 4 "€139.82
Țevi de cuplare hexagonală PARKER 6-4 FHC-SS 3/8 x 1/4 in | AA9HPZ 1DGB9 6-4 FHC-SS316 oțel inoxidabil7 / 8 "5300 psi3 / 8 "x 1 / 4"€56.57
PARKER 6-6 FHC-SS țeavă hexagonală de cuplare 3/8 inch hexagonal 7/8 | AA9HQA 1DGC1 6-6 FHC-SS316 oțel inoxidabil7 / 8 "5300 psi3 / 8 "€56.57
Țeavă de cuplare hexagonală PARKER 8-8 FHC-SS 1/2 in | AA9HQD 1DGC4 8-8 FHC-SS316 oțel inoxidabil1.125 "5200 psi1 / 2 "€82.06
PARKER 2-2 FHC-SS Cuplaj hexagonal din oțel inoxidabil | AE6QQR 5UNH3 2-2 FHC-SSOţel inoxidabil5 / 8 "6400 psi1 / 8 "€33.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 4-4 FHC-SS țeavă hexagonală de cuplare 1/4 inch hexagonal 3/4
€40.21 /unitate